カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)

「vd-10zc5」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天井埋込形換気扇 三菱電機

    天井埋込形換気扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.9電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)90/95羽根径(Φmm)100
  • 天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ

    三菱電機
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用

    三菱電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
  • 天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ

    三菱電機
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ

    三菱電機
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)1.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)4.0/5.0ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×260.50×200騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/25風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
  • ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • 天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業

    天井用換気扇格子パネルタイプ

    高須産業(18件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
    種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6色ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷
    高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
    用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製色ホワイト適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機

    天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • OHM 浴室用換気扇 オーム電機

    OHM 浴室用換気扇

    オーム電機(13件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途浴室仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
  • パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 排気形

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷
    羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
    色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)

    フィルター付換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • OHM 換気扇 オーム電機

    OHM 換気扇

    オーム電機(49件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    当日出荷
    オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
    仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7操作方法引きひも
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • 天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 取替専用タイプ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ