カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vd-20zvx7-fp」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用。複数台運転可能。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
    質量(kg)5.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>4、<強>10電源単相騒音値(dB)<弱>24.5、<強>32.5ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×442×330風量(m3/h)<弱>230、<強>340羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)85
空調/換気関連部品カテゴリ