ダクト用換気扇 天井埋込形
DCブラシレスモーター採用による省エネ化
ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保
グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用
高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用
複数台運転可能
高密閉風圧式シャッター搭載
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
速結端子接続
本体スライド脱着式
本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
- 質量(kg)
- 5.3
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>4、<強>10
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>24.5、<強>32.5
- ダクト径(Φmm)
- 150
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 289×442×330
- 風量(m3/h)
- <弱>230、<強>340
- 羽根径(Φmm)
- 180
- 機外静圧(Pa)
- 85
- 内容量
- 1個
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ


























