カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「vd-45」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
549税込604
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
515税込567
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
エビ バイスプライヤ C型(ディープ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ C型(ディープ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1丁
当日出荷
口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
ステンレス真空デシケーター アズワンステンレス真空デシケーターアズワン
572,000税込629,200
1個
当日出荷
本体はステンレス一体構造で、高真空(0.1Torr)対応の本格派タイプです。ステンレス(SUS304)の本体と強化ガラスの扉で、耐久性と耐薬品性に優れています。本体内部には電源コンセントが2ヶ所付いています。
ドリル 超硬S DLC ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬S DLCニチアロイ(日本超硬)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
材質K10
超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリルニチアロイ(日本超硬)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
3.8x45mm 打込みビス エスコ3.8x45mm 打込みビスエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945VD-45材質表面処理クロメートねじの呼びM3.8
2.7tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け) エスコ2.7tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)エスコ
35,300税込38,830
1個
翌日出荷
タイプ2本懸けエスコ品番EA981VD-45A
防振ゴム(片側オネジ) VD4 イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ) VD4イマオコーポレーション
549税込604
1個
7日以内出荷
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。 NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック質量(g)118寸法L(mm)28寸法H(mm)30寸法D(mm)50最大荷重(N)2520ばね定数(N/mm)336最大たわみ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5適合用途防振材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ
LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-F~) CKDLCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-F~)CKD
7,075税込7,783
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)アズビル チョウセツケイazbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷から101日以内出荷
S Series(SS5Y5-45S1VD) SMCS Series(SS5Y5-45S1VD)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-45S1VD) SMCS Series(SS5Y3-45S1VD)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ 泉精器製作所往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ泉精器製作所(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
ステンレスボトル用 弁パッキン 象印マホービンステンレスボトル用 弁パッキン象印マホービン(7件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ステンレスボトル用の専用部品です。
適合本体SLGG18(BD)、SLXCE20(HG)、SLXD20(BA)、SMEB20(AB)、SMEB20(BV)、SMEB20(DA)、SMEB20(PJ)、SMEB30(AB)、SMEB30(BV)、SMEB30(DA)、SMEB30(PJ)、SMEB30HS(AB)、SMEC20(GC)、SMEC20(PZ)、SMEC20(VC)、SMEC30(GC)、SMEC30(PZ)、SMEC30(VC)、SMJB36(AJ)、SMJB36(BF)、SMJB36(BN)、SMJB36(PU)、SMJB36(RM)、SMJB36A(GU)、SMJB36A(VP)、SMJB36AZ(AE)、SMJB36AZ(XA)、SMJB36AZ(YA)、SMJB36IY(AN)、SMJB36IY(CW)、SMJB36IY(GB)、SMJB36IY(PC)、SMJB36IY(PY)、SMJB36IY(TT)、SMJB36IY(WS)、SMJB36IY(YN)、SMJB36UIF(AB)、SMJB36UIF(SA)、SMJB36W(AM)、SMJB36W(GR)、SMJB36W(PV)、SMJB48(AJ)、SMJB48(BF)、SMJB48(BN)、SMJB48(PU)、SMJB48(RM)、SMJB48A(GU)、SMJB48A(VP)、SMJB48AZ(AE)、SMJB48AZ(XA)、SMJB48AZ(YA)、SMJB48IY(AN)、SMJB48IY(CW)、SMJB48IY(GB)、SMJB48IY(PC)、SMJB48IY(PY)、SMJB48IY(TT)、SMJB48IY(WS)、SMJB48IY(YN)、SMJB48TE(AA)、SMJB48UIF(AB)、SMJB48UIF(SA)、SMJB48W(AM)、SMJB48W(GR)、SMJB48W(PV)、SMJC36(AX)、SMJC36(PG)、SMJC36(TM)、SMJC36A(BA)、SMJC36A(PA)、SMJC48(AX)、SMJC48(PG)、SMJC48(TM)、SMJC48A(BA)、SMJC48A(PA)、SMJC48U(GR)、SMJC48U(PG)、SMJD36(BA)、SMJD36(NL)、SMJD36(PA)、SMJD48(BA)、SMJD48(NL)、SMJD48(PA)、SMJHE36(BA)、SMJHE36(PR)、SMJHE36(XA)、SMJHE48(BA)、SMJHE48(XA)、SMJTE34(AD)、SMJTE34(PX)、SMJTE46(AD)、SMJTE46(PX)、SMJY36CJ(ZC)、SMJY36CJ(ZD)、SWFBE75(XA)、SWFBE75(YP)、SWFCE75(AB)、SWFCE75(PJ)、SWFCE75(PS)、SWFCE75(XA)、SWFCE75(YP)、SWGA26(DC)、SWGA26(GF)、SWGA26(TR)、SWGA36(DC)、SWGA36(GF)、SWGA36(TR)、SWGB26(DA)、SWGB26(PV)、SWGB26(VD)、SWGB26X(RC)、SWGB26X(TD)、SWGB36(DA)、SWGB36(PV)、SWGB36(VD)、SWGC26(RA)、SWGC26(TA)、SWGC36(RA)、SWGC36(TA)、SWHA45(RM)、SWHA45(XA)、SWHA55(RM)、SWHA55(XA)、SWHAE45(RM)、SWHAE45(XA)、SWHAE55(RM)、SWHAE55(XA)、SWHB45(NL)、SWHB45(VD)、SWHB55(NL)、SWHB55(VD)、SWSA26(GA)、SWSA26(PA)
ステンストップ掛金 WAKI(和気産業)ステンストップ掛金WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)ステンレス
ストップ掛金 WAKI(和気産業)ストップ掛金WAKI(和気産業)
399税込439
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
LB55 背なしベンチ 1800W 木脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ 1800W 木脚オカムラ(岡村製作所)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1800高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
フードジャー用 飲み口パッキン 象印マホービンフードジャー用 飲み口パッキン象印マホービン
239税込263
1個
4日以内出荷
フードジャー用の専用部品です。
FIBET 防振マウント,高さ:45mm オス - メス FIBETFIBET 防振マウント,高さ:45mm オス - メスFIBET
2,698税込2,968
1袋(4個)
7日以内出荷
ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg動作温度 Min = -45℃オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
RoHS指令(10物質対応)対応
FIBET 防振マウント,高さ:18mm オス - メス FIBETFIBET 防振マウント,高さ:18mm オス - メスFIBET
1,498税込1,648
1袋(4個)
7日以内出荷
ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 10mm全体の高さ = 8mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg動作温度 Min = -45℃オス-メス取り付け. VDボビンマウントは圧縮、せん断などの幅広い用途で使用できるよう設計されています。 天然ゴムから作られており、用途に合わせて各種硬度を使用できます。. オス-メス
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
種類ベーンポンプ
エポコートマルチ継手 45°エルボ M 45°Lシリーズ 東尾メックエポコートマルチ継手 45°エルボ M 45°Lシリーズ東尾メック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
食器洗い乾燥機 V9シリーズ Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 V9シリーズPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上幅(cm)45シルバー材質樹脂操作方式タッチ式運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約タイプドアパネル型
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-45S SMCSS5Y3-45SSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-45S SMCSS5Y5-45SSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
LB55 背なしベンチ 1800W 1800W490DH ブラウン ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ 1800W 1800W490DH ブラウン ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール・耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
88,980税込97,878
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×490グリーン購入法適合
LB38総張り 4人用イス肘なし 2175W590D765H ブラウン ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール・耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB38総張り 4人用イス肘なし 2175W590D765H ブラウン ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール・耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×590×765グリーン購入法適合
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VD1 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VD1 2.2Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
329,800税込362,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)54.1種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)2.2関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VD1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VD1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
369,800税込406,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)64.1種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
可変容量形ベーンポンプ HVP-VD1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ベーンポンプ HVP-VD1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。
種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)38(1,500rpm)、45(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800