カテゴリ
- 自動車純正部品(137)
- 制御機器(21)
- 建築金物(9)
- 切削工具(9)
- バイク純正部品(6)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(137)
- 西邦工業(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ホンダ(6)
- KYOCERA AVX(5)
- 三菱マテリアル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 山本電機製作所(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- VISHAY(3)
- KITO(キトー)(2)
- TRUSCO(2)
- Sensata / Crydom(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンコーテクノ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vd200」の検索結果

ソケット用 ドライバーソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から6日以内出荷通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-V差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動オイルポンプ(吸入パイプ・ホース付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ホース延長可能です。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ドラム缶からのオイルの移送に。トラスコ品番336-0100材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15ホース長さ(mm)2400危険物の類別非危険物
超硬NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
ツールワゴン用パネル
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781セット(2枚)3日以内出荷仕様VDキャビネット型ツールワゴン用パネル適合機種ツールワゴンVDシリーズ質量(kg)9質量(kg/枚)4.5
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付
西邦工業¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷から8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付 低圧損(厚型)
西邦工業¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃
伝送器 EMT6
山本電機製作所¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から30日以内出荷小型微差圧伝送器 小型・軽量タイプの微差圧伝送器です。 センサ部にヒステリシスの小さい シリコーンゴムを採用 上部にゼロ調整トリマがあり 設置後のゼロ調整が容易仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)材質外装:ポリアミド質量(g)約110タイプ露出端子形口金ビニル管用測定方式差圧式精度(%)(20℃において)±2.5FS出力電流(mA)2線式4~20DC絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示温度特性(ゼロ+スパン、0~50℃において) ±0.15%FS/℃耐圧力(kPa)計器本体:50伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗500Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V PーP以内)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)電気信号交換方式:可変インダクタンス衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付 低圧損(厚型)
西邦工業¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃