カテゴリ

  • 自動車純正部品(68)
  • 制御機器(27)
  • 農業機械(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vd40」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
136税込150
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
通気スイスイ<R>接着タイプ 未来工業通気スイスイ<R>接着タイプ未来工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
軽量棚用スチール両開扉 TRUSCO軽量棚用スチール両開扉TRUSCO
30,980税込34,078
1枚
当日出荷
左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。ネオグレー間口(mm)875
通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用) 未来工業通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用)未来工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
通気スイスイ<R>mini 横配管用 未来工業通気スイスイ<R>mini 横配管用未来工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40)グレー
通気スイスイ(40・50兼用サイズ) 未来工業通気スイスイ(40・50兼用サイズ)未来工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVCタイプ接着タイプ適合サイズVP管・VU管(40・50)
油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷から44日以内出荷
用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に仕様サーマルプロテクタなし材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)0.67使用油R-7吐出口径VG-40特性ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。ポンプの種類油回転
通気スイスイ<R>ソケットタイプ 未来工業通気スイスイ<R>ソケットタイプ未来工業
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取り外し可能なタイプです。
通気スイスイ<R>mini(横引きワントラップ用) 未来工業通気スイスイ<R>mini(横引きワントラップ用)未来工業
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
グレー
ソケット用ドライバーソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット用ドライバーソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)
899税込989
1個
3日以内出荷
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリルニチアロイ(日本超硬)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
ドリル 超硬S ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬Sニチアロイ(日本超硬)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
材質K10
ISOターン 防振機構付きホルダー AV-D イスカルISOターン 防振機構付きホルダー AV-Dイスカル
159,800税込175,780
1本
翌日出荷から9日以内出荷
交換式旋削加工ヘッド用防振機構付きホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカバー 未来工業アルミカバー未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
通気スイスイを屋外設置する場合のカバーとして使用します。
適合(通気スイスイ)VVD-40、VVD-50、VVD-65、VVD-4050A、VVD-40S、VVD-50S、VVD-R75H、VVD-R75
2カメラドライブレコーダー JVCケンウッド2カメラドライブレコーダーJVCケンウッド
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
前後2カメラ対応のドライブレコーダーで、コンパクト設計×高画質×長時間録画×駐車監視をバランスよく備えたモデルです。2.23V型ワイド液晶と新構造ブラケットにより、フロントガラスへの取付がスッキリ収まり、車内の映り込みを抑えたクリアな映像記録が可能です。前後カメラはフルHD画質(207万画素)に対応し、1/2.8型CMOSセンサーとケンウッド独自のHi?CLEAR TUNE によるチューニングで昼夜問わず高画質を実現。リアカメラには7段階の明るさ調整が搭載され、スモークガラス車でも明るく録画できます。付属の車載電源ケーブルのみで最長24時間の動体検知・衝撃検知による駐車録画に対応しており、省電力化によって従来比約30%の消費電力削減を実現。バッテリー負荷が少ないため、駐車監視をよく使うユーザーでも安心です。高耐久の3D NAND型32GB microSDカードが付属し、独自記録方式によりSDカードの定期フォーマットが不要。128GBカード利用時には最大120時間の長時間録画も可能です。別売りの操作防止対応本体カバー「KNA-CV40」を取り付けることでSDカードの盗難や紛失、故意に電源ケーブルを抜かれることを予防します。法人、リース、レンタカー事業者さまにおすすめです。
仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、車載電源ケーブル(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)質量(g)メインカメラ:76、リアカメラ:24感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC 14.4(8.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:71×36×34、リアカメラ:54×26×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】240(最大:600)液晶パネル2.23V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F2.0記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):215mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264/MPEG-4 AVCイメージセンサー1/2.8型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画※同梱の車載電源ケーブルで対応可能再生形式本機/専用ビューアーソフト「KENWOOD ROUTE WATCHERII」(メーカーホームページよりダウンロード)/Windows標準のメディアプレイヤーなど
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKDHCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダCKD
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式複動形
内径防振工具 KAV 京セラ内径防振工具 KAV京セラ
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
直流集電箱 日東工業直流集電箱日東工業
429,800税込472,780
1台
4日以内出荷
種類標準分電盤
薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~) SMC薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS
(87418)ノブ,リクライニング デイバイス レバー ニッサン(87418)ノブ,リクライニング デイバイス レバーニッサン
529税込582
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(87468)ノブ,リクライニング デイバイス レバー ニッサン(87468)ノブ,リクライニング デイバイス レバーニッサン
529税込582
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(65000)ボデーASSY RR トヨタ(65000)ボデーASSY RRトヨタ
739,800税込813,780
1個
3日以内出荷
(87616)カバー,ヒンジ フロント シート ニッサン(87616)カバー,ヒンジ フロント シートニッサン
529税込582
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(65100)リヤボデー フロアASSY トヨタ(65100)リヤボデー フロアASSYトヨタ
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
(89457)カバー,ヒンジ 3RD シート ニッサン(89457)カバー,ヒンジ 3RD シートニッサン
699税込769
1個
3日以内出荷
カムフィックス 防振ホルダー C-AV-JHP イスカルカムフィックス 防振ホルダー C-AV-JHPイスカル
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
カムフィックス防振ホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
(88417)ノブ,ウオーク イン RH ニッサン(88417)ノブ,ウオーク イン RHニッサン
409税込450
1個
4日以内出荷
(89309)カバー,ヒンジ 3RD シート ニッサン(89309)カバー,ヒンジ 3RD シートニッサン
299税込329
1個
4日以内出荷
(89308)カバー,ヒンジ 3RD シート ニッサン(89308)カバー,ヒンジ 3RD シートニッサン
299税込329
1個
4日以内出荷
(88599)キャップ,ボルト ニッサン(88599)キャップ,ボルトニッサン
149税込164
1個
4日以内出荷
ホルダー アッセンブリー,カップ ニッサンホルダー アッセンブリー,カップニッサン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(88467)ノブ,ウオーク イン LH ニッサン(88467)ノブ,ウオーク イン LHニッサン
379税込417
1個
4日以内出荷