カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 切削工具(1)

「vdg-13a」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VDG-13A用 ホルダユニット 13-14 VERTEX(バーテックス)

    VDG-13A用 ホルダユニット 13-14

    VERTEX(バーテックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    翌々日出荷
    ドリル研磨機VDG13A用ホルダユニット
  • コレット 別売り VDG-13A用 A-TEC

    コレット 別売り VDG-13A用

    A-TEC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(mm)Φ2.0~2.5
  • コレット VDG-13A用 A-TEC

    コレット VDG-13A用

    A-TEC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 小径ドリル用ビットホルダー VDG-13A用 A-TEC

    小径ドリル用ビットホルダー VDG-13A用

    A-TEC
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(mm)Φ2.1~3.0
  • 交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用 A-TEC

    交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用

    A-TEC(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
  • ドリルシャープナー A-TEC

    ドリルシャープナー

    A-TEC(8件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
    用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)質量(kg)9.8電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700定格消費電力(W)200モーター単相交流式(カーボンブラシレス)電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能)使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)モーター回転数(min-1[r.p.m])5100ドリル先端角度(°)90~140定格使用時間(分)30研磨可能ドリル材質:ハイス鋼ドリル・チタンコートハイス鋼ドリル・コバルトハイス鋼ドリル、種類:ストレートシャンクドリル・六角軸ドリル、サイズ:Φ2.0~13.0mm
  • ドリル研磨機 VERTEX(バーテックス)

    ドリル研磨機

    VERTEX(バーテックス)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    誰でも簡単に正確なHSS・超硬ドリル(要オプション)の円錐研磨が可能です。Xシンニングが可能です。
  • ドリルシャープナー 交換砥石 A-TEC

    ドリルシャープナー 交換砥石

    A-TEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    適合本体VDG-13A寸法外径:80mm 内径:14mm 厚さ:11.40mm