カテゴリ
- 電気材料(27)
- 制御機器(14)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「icc-10」の検索結果

Ichimatsu ビスカップ
TAKAGI(高儀)¥989税込¥1,0881個翌日出荷ベルト通し幅:50mmまで対応用途ビスなどの収納に材質【本体】ポリエステル【本体内部】ポリエチレン/カシメ:スチール/カラビナ:アルミ
ICC ヘッダ 10極 1列
AMPHENOL¥669税込¥7361個7日以内出荷Amphenol ICC PowerStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 17 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合仕様●シリーズ:PowerStak●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8982アズワン品番65-7606-08
ICC ヘッダ 10極 1列 1セット 750個入
AMPHENOL¥369,800税込¥406,7801セット(750個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:PowerStak●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8981アズワン品番65-7606-07
ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4656アズワン品番65-7487-10
ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4702アズワン品番65-7495-83
ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥939税込¥1,0331袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4657アズワン品番65-7487-11
ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 500個入
AMPHENOL¥58,980税込¥64,8781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4701アズワン品番65-7495-22
ICC 基板接続用ソケット 10 極 1 列 表面実装
AMPHENOL¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様●極数:10●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8987アズワン品番65-7635-72
Amphenol ICC 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリタイプ基板対基板ピッチ2.54mm極数10シリーズ71991定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ICC 基板接続用ソケット 10 極 1 列 表面実装 1セット 400個入
AMPHENOL¥169,800税込¥186,7801セット(400個)7日以内出荷Amphenol ICC PowerStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 17 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:10●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8985アズワン品番65-7635-71
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 52601-G10-8LF
AMPHENOL¥44,980税込¥49,4781セット(208個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数10シリーズQuickie行数2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULF
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781セット(24個)7日以内出荷2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。ピッチ(mm)2極数10シリーズMinitek行数2難燃性等級:UL94V-O動作温度(℃)-40→+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:650コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF
AMPHENOL¥959税込¥1,0551袋(5個)7日以内出荷480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4708アズワン品番65-7488-55
ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4675アズワン品番65-7487-38
ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥859税込¥9451袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4667アズワン品番65-7499-98
ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥869税込¥9561袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4683アズワン品番65-7500-42
ICC ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥919税込¥1,0111袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4685アズワン品番65-7493-25
ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4645アズワン品番65-7492-92
ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥779税込¥8571袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4669アズワン品番65-7493-54
ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4649アズワン品番65-7494-69
ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 10個入
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●コード番号:236-4719アズワン品番65-7487-39
ICC ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4690アズワン品番65-7490-45
ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4673アズワン品番65-7500-05
ICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4697アズワン品番65-7493-71
ICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4671アズワン品番65-7492-43
ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥789税込¥8681袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4642アズワン品番65-7492-91
ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥859税込¥9451袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4651アズワン品番65-7499-91
ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4706アズワン品番65-7493-27
ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4699アズワン品番65-7487-37
ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4653アズワン品番65-7495-84
ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4688アズワン品番65-7499-84
10018784 Amphenol ICC 1mmピッチ 64極 垂直 オス カードエッジコネクタ 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷PCI EX/PCI Conn rcpt 64P VERT CARD EDGE ( PCI EX/PCI コネクタは 64P VERT CARD EDGE )エッジコネクタAmphenol 垂直カードエッジコネクタは、36 コンタクトと 1 mm ピッチを備えています。このコネクタは、デスクトップ PC、サーバー、及びワークステーションで使用され仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:64●ピッチ:1mm●定格電流:1.1A●シリーズ:10018784●コード番号:220-8491アズワン品番65-7717-03
10018784 Amphenol ICC 1mmピッチ 36極 垂直 オス カードエッジコネクタ 1袋 10個入
AMPHENOL¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:36●ピッチ:1mm●定格電流:1.1A●シリーズ:10018784●コード番号:220-8489アズワン品番65-7716-20
ミニI/Oコネクタ
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Amphenol ICC モジュラジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:RJSAE●種類:モジュラージャック●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:スルーホール●ポート数:2●コード番号:215-7973アズワン品番65-7502-37
RJ11コネクタ オス RJ11コネクタ ケーブルマウント Cat3 1セット 48個入
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981セット(48個)7日以内出荷。Amphenol ICC コネクタモジュラジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(48個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:6●シリーズ:RJE01●コード番号:215-7964アズワン品番65-7502-48
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 110個入
AMPHENOL¥40,980税込¥45,0781セット(110個)7日以内出荷Amphenol ICC RJ45 高速ジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(110個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7968アズワン品番65-7502-16
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1袋 6個入
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(6個)7日以内出荷Amphenol ICC RJ45 高速ジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7971アズワン品番65-7502-25
ミニI/Oコネクタ 1セット 400個入
AMPHENOL¥199,800税込¥219,7801セット(400個)7日以内出荷Amphenol ICC ix Industrial コネクタは、イーサネットやその他の産業用プロトコルの IoT 接続を可能にします。エンタープライズ / クラウドから工場フロアのセンサ / アクチュエータに至るまで、あらゆるレベルこの 10 mm ピッチコネクタは、2 点式金属製ラッチを備え、RJ45 コネクタのサイズがわずか 25 % なので、ポート密度が高く、かん合の安全性が大幅に向上します。PoE 対応で、Cat6A レベル( 10GBASE-T )のデータパフォーマンスを提供します。また、かん仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:IX Series●種類:レセプタクルコンタクト●実装タイプ:基板実装、スルーホール●コード番号:216-1855アズワン品番65-7504-18