カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「ve-28m」の検索結果

硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(20本)当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13![[配線用] VE管 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)
[配線用] VE管
エスコ¥1,910税込¥2,1011パック(2本)翌日出荷電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。![[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661814-240528-02.jpg)
[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051本翌日出荷。注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
防水プリカ 環境配慮/高難燃
三桂製作所¥48,980税込¥53,8781個(25m)4日以内出荷環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67













![[配線用] VE管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)
![[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661814-240528-02.jpg)