カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み







硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(10本)当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E![[配線用] VE管 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590448-220419-02.jpg)
[配線用] VE管
エスコ¥2,750税込¥3,0251パック(2本)翌日出荷電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。![[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661814-240528-02.jpg)
[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ
エスコ¥3,750税込¥4,1251本翌日出荷。注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
防水プリカ 環境配慮/高難燃
三桂製作所¥69,980税込¥76,9781個(25m)4日以内出荷環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![[配線用] VE管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590448-220419-02.jpg)
![[配線用]VEフレキ管 EA947HNシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661814-240528-02.jpg)