カテゴリ

  • 空調・電設資材(229)
    • その他電線管(8)
    • 電線管用ベント(10)
    • 電路支持用両サドル(14)
    • 電線管用カップリング(24)
  • 建材・エクステリア(6)
    • ガーデンライト用オプション(5)
  • 制御機器(19)
  • 電気材料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve管 16」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
629税込692
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
Φ16VE管2m TOEX(LIXIL)Φ16VE管2mTOEX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トランス電源ユニットから地中配管する場合に使用してください。
長さ(m)2
[配線用] VE管 エスコ[配線用] VE管エスコ
2,300税込2,530
1パック(5本)
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(m)2
VE管フレキ長さ(10m) 未来工業VE管フレキ長さ(10m)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
5日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
VE16用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコVE16用 台付VE管サドル(ベージュ)エスコ
300税込330
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-51
ノーマルベンド 日動電工ノーマルベンド日動電工(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
TSカップリング 日動電工TSカップリング日動電工(5件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ16mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]コーナー継手(ベージュ)エスコ
189税込208特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1D
半割VE管 未来工業半割VE管未来工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
Φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]コネクター(ベージュ)エスコ
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1G
Φ16mm [VE管]連結(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]連結(ベージュ)エスコ
105税込116
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1F
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業
389税込428
1本
当日出荷
ブラック全長(m)2
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(8件のレビュー)
75税込83
1個ほか
当日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ベージュ適合規格PSE
J管エルボ 未来工業J管エルボ未来工業(4件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC形状エルボ90°
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(7件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業(2件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
ベージュ
VE16用 VE管サドル(ベージュ) エスコVE16用 VE管サドル(ベージュ)エスコ
145税込160
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-41
VE16用 VE管片サドル(ベージュ) エスコVE16用 VE管片サドル(ベージュ)エスコ
220税込242
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-21
VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業VE両サドル(VE管・TLフレキ用)未来工業(2件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
VE管カバーエンド 未来工業VE管カバーエンド未来工業(1件のレビュー)
559税込615
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
VE管カバー曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ未来工業(2件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
ベージュ
VE管カバーストレート 未来工業VE管カバーストレート未来工業(1件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
96税込106
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を入ズミ配管したときのケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管分岐 未来工業VE管分岐未来工業
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
VE管を分岐配管する場合に使用します。 ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
ミルキーホワイト適合ケーブル曲げ半径75mm以下
ミラグランド(VE管用) 未来工業ミラグランド(VE管用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
VE管カバーチーズ 未来工業VE管カバーチーズ未来工業(1件のレビュー)
729税込802
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管カバーコンビネーション 未来工業VE管カバーコンビネーション未来工業
699税込769
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
連結サドル (PF管・VE管兼用) 未来工業連結サドル (PF管・VE管兼用)未来工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20個)
当日出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
クリップ( 樹脂タイプ) VE管用 未来工業クリップ( 樹脂タイプ) VE管用未来工業
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にVE管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
Φ16mm [VE管]自在継手(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]自在継手(ベージュ)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-1E
[VE管] チーズ エスコ[VE管] チーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 ※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
Φ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-1H
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ エスコΦ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-121
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ エスコΦ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-131
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ エスコΦ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-101
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ エスコΦ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
仕様2方出、スイッチ1個用エスコ品番EA940CS-85材質PVCベージュ寸法H(mm)39寸法l(mm)30適合管の呼びVE管14・16