カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(43)
- 電線管用コネクタ(8)
- 電線管用カップリング(7)
- ダクトクリップ(7)
- 電線管用ベント(2)
- 農業機械(43)
- 家電(9)
- パソコン/周辺機器(5)
- 物流用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ネグロス電工(7)
- 日動電工(2)
- 三桂製作所(7)
- ホンダ(40)
- 伊藤電気製作所(22)
- タイガー魔法瓶(4)
- エツミ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- ATEN(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- 八州電工(2)
- プロスペック(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「ve70」の検索結果

変換止ネジ
エツミ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3/8インチネジ(ドイツネジ)を1/4 インチネジ(国際規格)に変換する直径60mmの大型止めネ ジです。硬質のマットが付き、カメラを確実に固定。また、別売の止ネジアダプターS を併用す れば、1/4インチネジの三脚等にも装着可。本製品をスペーサーとし、装着しづらい機材同士を 組み合わせることも可能です。用途カメラネジアダプター材質アルミ(一部真鍮)質量(g)100台座寸法(mm)60×12
ハイビジョンレコーダー
プロスペック¥33,980税込¥37,3781台当日出荷HVE706は、HDMI出力機器からの高画質映像を、メモリーカードやUSBメモリなどの外部ストレージに簡単にデジタル保存できるハイビジョンレコーダーです。5インチモニターとバッテリーを内蔵した軽量ボディで、録画した映像をいつでもどこでも楽しめます。電源を入れてHDMI出力機器を再生、録画ボタンを押すだけの簡単録画。パソコンに接続する必要がなく手軽です。さらに便利なタイマー録画機能も搭載。本体モニターで録画映像を見るもよし、再生時にHDMI出力をテレビに接続して大画面で楽しむことも可能です。付属品本体、USB A-Cケーブル(電源用)、取扱説明書、保証寸法(mm)幅149×奥行100×高さ23質量(g)約250定格DC5V2A
オスオス止ネジN
エツミ¥999税込¥1,0991個6日以内出荷両面が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。用途止ネジ材質アルミ,ネジ部スチール質量(g)20ねじ径(inch)オス:4分の1直径(mm)38ねじ高さ(mm)5
スライディングプレートEX
エツミ¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷接写撮影時のスライド調節、ネジ位置の変換、ツインプレートの延長、望遠レンズ使用時のバランス調整などなど、工夫次第でいろいろな用途に。用途スライディングプレートその他三脚取付ネジとカメラネジの位置は30mm~130mmまでの範囲で調整可能質量(g)70サイズ(mm)160×30
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
4K入力対応ハイビジョンレコーダー
プロスペック¥39,800税込¥43,7801台6日以内出荷HVE705-PROはスマホ/タブレット、パソコン、ゲーム機、メディアプレイヤーなど幅広い機器から出力された映像を4K画質(4K30p/24p)/2K画質(2K60p)で各種デバイスに簡単に録画出来るハイビジョンレコーダーです。映像を録画しながらモニターでリアルタイムで鑑賞できます。録画メディアはexFAT/FAT32/NTFSのフォーマットに対応。リムーバブルディスクは最大1TB、ハードディスクは最大8TBまで使用することができます。セット内容本体、リモコン(電池別売り)、HDMIケーブル、USB-Cケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書質量(g)262消費電力(W)~12外寸(mm)117×117×126定格入力電圧(V)DC12V対応exFAT/FAT32/NTFSマイクロホン3.5mmモノラル音声端子(グリップ径は8mm以下)対応メディアHDD(8TB迄)、メモリーカード(1TB迄)、USBメモリー(1TB迄)入力端子ACアダプター用ジャック音声【入出力】3.5mmステレオ音声端子(グリップ径は8mm以下)電源アダプタ【ACアダプタ】入力:AC100V (50/60Hz)、出力:DC12V1000mA(センター+)USBUSB3.0対応端子 × 1系統、USB Type-C×1系統(PC用)映像・音声【入力・出力】HDMI×1系統(HDMI2.0/HDCP2.2)