4K入力対応ハイビジョンレコーダー
HVE705-PROはスマホ/タブレット、パソコン、ゲーム機、メディアプレイヤーなど幅広い機器から出力された映像を4K画質(4K30p/24p)/2K画質(2K60p)で各種デバイスに簡単に録画出来るハイビジョンレコーダーです。映像を録画しながらモニターでリアルタイムで鑑賞できます。録画メディアはexFAT/FAT32/NTFSのフォーマットに対応。リムーバブルディスクは最大1TB、ハードディスクは最大8TBまで使用することができます。
- セット内容
- 本体、リモコン(電池別売り)、HDMIケーブル、USB-Cケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書
- 質量(g)
- 262
- 消費電力(W)
- ~12
- 外寸(mm)
- 117×117×126
- 定格入力電圧(V)
- DC12V
- 対応
- exFAT/FAT32/NTFS
- マイクロホン
- 3.5mmモノラル音声端子(グリップ径は8mm以下)
- 対応メディア
- HDD(8TB迄)、メモリーカード(1TB迄)、USBメモリー(1TB迄)
- 入力端子
- ACアダプター用ジャック
- 音声
- 【入出力】3.5mmステレオ音声端子(グリップ径は8mm以下)
- 電源アダプタ
- 【ACアダプタ】入力:AC100V (50/60Hz)、出力:DC12V1000mA(センター+)
- USB
- USB3.0対応端子 × 1系統、USB Type-C×1系統(PC用)
- 映像・音声
- 【入力・出力】HDMI×1系統(HDMI2.0/HDCP2.2)
- 内容量
- 1台
注意
※録画用のHDD/USBデバイスを別途ご用意ください。※旧モデルHVE705と互換性はありません。
レコーダー 防犯カメラ用 の新着商品
カテゴリ













![【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品] 【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)









