カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「veml6040」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGA VISHAY

    Vishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGA

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度。ピーク波長 = 650 nm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = OPLGA。ピン数 = 4。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。高さ = 1mm。インターフェース = I2C。長さ = 2mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2.5 Vmm。Vishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V ~ 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 2.0 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.25 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ ~ +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V ~ 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーセンサーV3.0 Seeed Studio

    カラーセンサーV3.0

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    周囲光の色度や物体の色を測定できるカラーセンサーです。Groveコネクタを使ってマイコンボードなどに接続し、I2Cインターフェースによりデータを転送します。同期入力ピンにより、外部パルス光源との正確な同期変換制御が可能です。 前バージョンのV2.0ではams OSRAM製のカラーセンサーTCS34725FNを使用していましたが、V3.0ではVishay製のカラーセンサーVEML6040に変更されています。サイズも42mm×23mmから20mm×20mmと小型になっています。VEML6040は2.0mm×1.25mm×1mmと極めて小さいサイズですが、色フィルタを内蔵し、入射した光を赤、緑、青、透明(白)に分解して各色を16ビットデータで出力します。 ・赤、緑、青、白の光成分を測定可能 ・I2C経由でマイクロコントローラと簡単に統合可能 ・3.3V/5Vで動作 ・低消費電力でバッテリー駆動デバイスに最適
    その他【カラーチャンネル】赤、緑、青、透明(白)セット内容Grove - Color Sensor V3.0 ×1、Groveケーブル ×1消費電力200μA解像度16bitカラーデータ出力検出範囲【選択可能】515.4、1031、2062、4124、8248、16 496lx / 最高感度:0.007865lx/ステップ、0~50mm動作温度範囲(℃)-40~+85供給電圧(V)3.3~5