カテゴリ

  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「veml6040」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーセンサーV3.0 Seeed Studio

    カラーセンサーV3.0

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    周囲光の色度や物体の色を測定できるカラーセンサーです。Groveコネクタを使ってマイコンボードなどに接続し、I2Cインターフェースによりデータを転送します。同期入力ピンにより、外部パルス光源との正確な同期変換制御が可能です。 前バージョンのV2.0ではams OSRAM製のカラーセンサーTCS34725FNを使用していましたが、V3.0ではVishay製のカラーセンサーVEML6040に変更されています。サイズも42mm×23mmから20mm×20mmと小型になっています。VEML6040は2.0mm×1.25mm×1mmと極めて小さいサイズですが、色フィルタを内蔵し、入射した光を赤、緑、青、透明(白)に分解して各色を16ビットデータで出力します。 ・赤、緑、青、白の光成分を測定可能 ・I2C経由でマイクロコントローラと簡単に統合可能 ・3.3V/5Vで動作 ・低消費電力でバッテリー駆動デバイスに最適
    その他【カラーチャンネル】赤、緑、青、透明(白)セット内容Grove - Color Sensor V3.0 ×1、Groveケーブル ×1消費電力200μA解像度16bitカラーデータ出力検出範囲【選択可能】515.4、1031、2062、4124、8248、16 496lx / 最高感度:0.007865lx/ステップ、0~50mm動作温度範囲(℃)-40~+85供給電圧(V)3.3~5
理科/技術/科学工作カテゴリ