カテゴリ

  • バイク部品(242)
  • 学童・教育用品(57)
  • 制御機器(55)
  • メカニカル部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 電気材料(15)
  • バイク純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自転車部品(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 清掃用品(6)
  • 家電(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 介護用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vented」の検索結果

484件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し ラバーメイドVENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無しラバーメイド(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
高さ(mm)80種類丸型奥行(mm)610間口(mm)610
(00042)BRAKE DISK, VENTED 三菱ふそう(00042)BRAKE DISK, VENTED三菱ふそう
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
SUPERTECH-R VENTED BOOT Alpinestars(アルパインスターズ)SUPERTECH-R VENTED BOOTAlpinestars(アルパインスターズ)
77,980税込85,778
1足
5日以内出荷から8日以内出荷
レースフィードバックの飽くなき追及の結晶【エアフローver.】
用途バイクブーツ
VENTED END CAP O 40 TransairVENTED END CAP O 40Transair
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径 40 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3179アズワン品番65-7897-97
SMX-1 R v2 VENTED BOOT Alpinestars(アルパインスターズ)SMX-1 R v2 VENTED BOOTAlpinestars(アルパインスターズ)
28,980税込31,878
1足
3日以内出荷から8日以内出荷
ローカットハイパフォーマンスブーツ【エアフローver.】
用途バイクブーツ
VENTED END CAP O 25 TransairVENTED END CAP O 25Transair
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、直径 25 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:45mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3178アズワン品番65-7898-95
VENTED END CAP O 50 TransairVENTED END CAP O 50Transair
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 50 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3180アズワン品番65-7897-34
VENTED END CAP O 16 5 TransairVENTED END CAP O 16 5Transair
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 16.5 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●パイプ外径2:34mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3177アズワン品番65-7894-52
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイドVENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無しラバーメイド
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
高さ(mm)705種類丸型奥行(mm)557間口(mm)557
Millex-AA 0.80μm MCE 25mm w/Vented Inlet EtO Ster 50/Pk Merck(メルクミリポア)Millex-AA 0.80μm MCE 25mm w/Vented Inlet EtO Ster 50/PkMerck(メルクミリポア)
1箱(50個)
欠品中
医療機器 JAN:14580104361151
ろ過面積(cm2)3.9処理量(mL)サンプル:(目安)100穴径(μm)フィルター孔:0.8フィルター直径(Φmm)25容量(μL)ホールドアップ:<100直径(Φmm)28.6高さ(mm)27材質セルロース混合エステル、デバイス:PVCアプリケーションタンパク吸着が問題とならない場合の、水、バッファー、溶解した抗生物質、アンプル入り薬液、菌体毒素、防腐剤、アレルギー製剤、およびその他水溶液の清澄化。 エアベントが必要な用途。インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップフィルターコード:AA一般的名称注射筒用フィルタアズワン品番61-0284-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15800BZY00152000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無し ラバーメイドVENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無しラバーメイド(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
高さ(mm)582種類丸型奥行(mm)492容量(L)75.7間口(mm)492
VENTED WINDSPLITTER WINDSHIELD 57400176 HARLEY-DAVIDSONVENTED WINDSPLITTER WINDSHIELD 57400176HARLEY-DAVIDSON
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
VENTED WINDSPLITTER WINDSHIELD 57400159 HARLEY-DAVIDSONVENTED WINDSPLITTER WINDSHIELD 57400159HARLEY-DAVIDSON
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
Drag Specialties AERO CAP 120MM VENTED | 011525BX DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties AERO CAP 120MM VENTED | 011525BXDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LOCKING GAS CAP VENTED | 011551 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LOCKING GAS CAP VENTED | 011551DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CAP GAS VENTED SCREW-IN | T03-0352 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CAP GAS VENTED SCREW-IN | T03-0352DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
Drag Specialties GASCAP VENTED 61102-73 R | 03-0026-BC222 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties GASCAP VENTED 61102-73 R | 03-0026-BC222DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
8,598税込9,458
1個
36日以内出荷
L 収納ボックス RS PRO 60L, 320mm x 400mm x 600mm PP グレー RS PROL 収納ボックス RS PRO 60L, 320mm x 400mm x 600mm PP グレーRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
蓋タイプ = 蓋なし高さ = 320mm奥行 = 400mm深さ = 600mm容量 = 60L色 = グレーボックスサイズ = Lロック可能 = N材質 = PP通気 = なしスタッキング可能 = ありRS PRO 60 L Grey PP Large Storage Box, 320 mm x 400 mm x 600 mmThis 60-litre storage box from the RS PRO range is extremely durable so you can safely store or transport your tools and equipment. Its also stackable to help you make the most of your storage space. The box is made from high-density polypropylene (PP) plastic, which is both tough and resistant to extreme temperatures (-20℃ to +40℃), so you know your goods will be well-protected. You can stack the boxes on top of each other using the separately available lids and nest them inside one another when empty. Combine this large box with smaller 36-litre and 47-litre storage boxes from the same range for an efficient storage solution. As part of the RS PRO range, these boxes have been tried and tested by leading engineers. You can use them in a variety of applications where safe storage or transportation is key but saving space is important too.Features and Benefits. Large storage box . Grey . No lid . Polypropylene (PP) plastic . Height of 320 mm . Width of 400 mm . Depth of 600 mm . Volume capacity of 60 L . Stackable . Can be nested to save space when empty . Not vented . Not lockableRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
MPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger SPARKFUNMPLAB PICkit 4 In-Circuit DebuggerSPARKFUN
45,980税込50,578
1個
当日出荷
DescriptionThis is the PICkit 4, the official programmer from Microchip. The PICkit 4 allows debugging and programming of PIC(R), dsPIC(R), AVR, SAM and CEC flash microcontrollers and MPUs using the powerful graphical user interface of the MPLAB X Integrated Development Environment(IDE). The MPLAB PICkit 4 is connected to a PC using a high-speed 2.0 USB interface and can be connected to the target via an 8-pin Single In-Line(SIL)connector. The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming(TM)(ICSP(TM)). An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go. Comes with a USB to micro-B USB cable.FeaturesPowered by a high-speed USB 2.0, no external power requiredReal-time executionMPLAB X IDE compatible(free copy included)Built-in over-voltage/short circuit monitorFirmware upgradeable from PC/web downloadFully enclosedTarget voltage of 1.20V to 5.5VCan supply up to 50mA of power to the targetMinimal current consumption at <100μA from targetDiagnostic LEDs(power, busy, error)Read/write program and data memory of microcontrollerErase of program memory space with verificationFreeze-peripherals at breakpoint8-pin single in-line header supports advanced interfaces such as 4-wire JTAG and Serial Wire Debug with streaming Data GatewayBackward compatible for demo boards, headers and target systems using 2-wire JTAG and ICSP
アズワン品番67-0425-08
容積式ポンプ ザイレムジャパン容積式ポンプザイレムジャパン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheresCE, NSFFlojet RLF diaphragm pumpsUltra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumpsSuitable for water and light water based chemicalsPumps can be situated above water levelSelf Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventer
タイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
VENTILATED VISOR (Z2) MAZDA(マツダ)VENTILATED VISOR (Z2)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
VENTILATED VISOR (Z1) MAZDA(マツダ)VENTILATED VISOR (Z1)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
VENTILATED VISOR (Z0) MAZDA(マツダ)VENTILATED VISOR (Z0)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
VENTILATED VISOR (Z3) MAZDA(マツダ)VENTILATED VISOR (Z3)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
RS PRO クロック 電池 RS PRORS PRO クロック 電池RS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Neat Board50-50” Collaboration & Active Touch Screen Device/50mp camera、integrated camera & Mics with table stand. NEATFRAMENeat Board50-50” Collaboration & Active Touch Screen Device/50mp camera、integrated camera & Mics with table stand.NEATFRAME
1,098,000税込1,207,800
1個
4日以内出荷
50インチのボード式ビデオデバイス。
CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 106 x 58 x 90mm CAMDENBOSSCAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 106 x 58 x 90mmCAMDENBOSS
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます
仕様タイプ = Vented材質 = ポリカーボネイト長さ = 106mm奥行 = 58mm高さ = 90mm色 = グレーシリーズ = CNMBRoHS指令(10物質対応)対応
(ML297)HOSE,WATER INVENT REDUCE 三菱ふそう(ML297)HOSE,WATER INVENT REDUCE三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
JK-612 PROTEC WINTER PADDING JACKET コミネJK-612 PROTEC WINTER PADDING JACKETコミネ
22,980税込25,278
1着ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
アウトドアテイストで普段使いしやすい中綿入りジャケット。 濡れても保温性能が低下しにくい化繊中綿を使用。 ・Insulated hooded jacket designed for town riding ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号 ・(WM-WL) CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-811) ・(M-5XLB) CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(WM-WL / SK-682, M-5XLB / SK-689) ・Removable hood ・Wind skirt ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants)
Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE WellerWeller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AEWeller
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.
全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02
Pmod HYGRO Humidity and Temp Module DIGILENTPmod HYGRO Humidity and Temp ModuleDIGILENT
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
DescriptionThe Pmod HYGRO is a relative humidity sensor with integrated temperature sensor for highly accurate measurements at low power. With the TI HDC1080, you can determine the relative humidity of the environment with up to 14 bits of resolution. The Pmod HYGRO is designed to digitally report the relative humidity and ambient temperature upon request by the host board. Up to 14 bits of resolution for each sensor may be collected by allowing for longer conversion times. A resistive heating element can be enabled to test the sensor or to drive off condensation that accumulates on the sensor after being consistently exposed to high humidity conditions.Note:The Pmod HYGRO is also featured in a fantastic product bundle, theArty S7 Pmod Pack! This bundle was designed toexpand project possibilities by utilizing a variety of peripheral modules perfectly suited for theArty S7FPGA.FeaturesRelative Humidity Accuracy ±2%Temperature Sensor Accuracy ±0.2℃Good stability at high humidity14-bit measurement resolutionInternal resistive heating element6-pin Pmod connector with IC interfacePass-through Pmod host port for daisy chainingLibrary and example code available in the resource centerWhat's IncludedPmod HYGROCustom antistatic Pmod packaging
アズワン品番67-0390-75
ブロアファン RG 160 Nシリーズ EBM PAPSTブロアファン RG 160 NシリーズEBM PAPST
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcブロアタイプ = 遠心分離AC/DC動作 = DC風量 = 209m3/hシリーズ = RG 160 N高さ = 220mm幅 = 220mm奥行 = 56mm寸法 = 220 x 220 x 56mmファン回転速度 = 2850rpm騒音レベル = 66dB(A)ベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm整流タイプ = エレクトロニック垂直取り付け穴の間隔 = 203mmebm-papst Centrifugal FanThe ebm-papst centrifugal fan has an airflow of 209m3/h and a supply voltage rating of 24VDC. It is designed for operation in the harshest of environments. These fans are constructed for high dust, high humidity and direct water exposure in indoors and outdoors. They are ideal for wash-down situations and cannot be damaged by continuous immersion in water making them suitable for a broad range of applications. It is 220mm long, 220mm wide and 56mm deep. With a construction based on the entire motor (winding and PCB) being completely coated in plastic, the integrated operating electronics of ebm-papst fans are completely encased and the cable connection is specially sealed. Note: To prevent overloading the motor, these blowers must be operated against the minimum static pressures.Features and BenefitsDC fans with electronic rotor switching and integrated electronic switching regulation Maintenance free Fibreglass-reinforced plastic, PBTP housing and PA vane Protected against polarity reversal and overload Electric connection with two 22AWG rated wiresApplicationsIndustrial use Central air conditioning units or building ventilation systems AutomobileCertificationsCE certified IP68 rated
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DP, H8351ABAAH ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DP, H8351ABAAHARCOLECTRIC
870税込957
1個
5日以内出荷
動作特性 モーメンタリイルミネーション なし実装タイプ パネルマウントプッシュボタンの色 緑接点構成 DP定格電圧 250V acプッシュボタンの型 長方形IP保護等級 IP40シリーズ 8300コンタクト定格電流 16 250 ac Aメーカー型番 H8351ABAAHENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)
接点構成DPボタン形状長方形ボタン色RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAAARCOLECTRIC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
動作特性 モーメンタリイルミネーション なし実装タイプ パネルマウント接点構成 DPDT定格電圧 250V acプッシュボタンの型 長方形シリーズ 8300コンタクト定格電流 16 250 ac Aケースの色 黒ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)
接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネJK-615 PROTEC WP WINTER COATコミネ
21,980税込24,178
1着
6日以内出荷
通勤や街乗りに最適な中綿入りライディングコート。 フードとファーはそれぞれ着脱可能で多彩な着こなしに対応。 ・Insulated hooded coat, designed for town riders ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号 ・(WM-WL) CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-811) ・(M-5XLB) CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(WM-WL / SK-682, M-5XLB / SK-689) ・Rib knitted cuff ・Wind skirt to shut out the wind ・Draw code on bottom ・Removable hood & fur
GK-845 SYSTEM WINTER LONG GLOVE コミネGK-845 SYSTEM WINTER LONG GLOVEコミネ
7,298税込8,028
1双
6日以内出荷
手の甲に収納したカバーを展開することでミトンにもなるウインターグローブ。プロテクターレス仕様で柔らかな着用感。 ・Can be transformed into mittens ・Breathable & waterproof construction with insulation lining ・Can be transformed into mitten by putting the cover from the pocket on the back of the hand over the fingers ・Insulation padding ・Reflective panel on the back of hand ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code for a good seal around the back of the arm
JK-614 PROTEC WINTER PARKA コミネJK-614 PROTEC WINTER PARKAコミネ
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷
ストリートテイストの透湿防水仕様ウインタージャケット。 スウェット地のフードは着脱可能で、パーカーとジャケット、2通りの着こなしが可能。 ・Riding hoodie designed for town riders ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Removable hood
PK-928 FULL YEAR ADVENTURE PANTS コミネPK-928 FULL YEAR ADVENTURE PANTSコミネ
29,980税込32,978
1着
6日以内出荷
アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。 従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。 ・New flagship adventure pants ・Can match it up with JK-609 ・Come with a removable thermal liner & water-proof liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow ・Zippered vents on back thigh ・Waist adjuster ・Volume adjusters on knee ・Tilted pocket for an easy access from riding position ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
JK-609 FULL YEAR ADVENTURE JACKET コミネJK-609 FULL YEAR ADVENTURE JACKETコミネ
38,980税込42,878
1着
6日以内出荷
アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。 従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。 ・New flagship adventure pants ・Can match it up with JK-609 ・Come with a removable thermal liner & water-proof liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow ・Zippered vents on back thigh ・Waist adjuster ・Volume adjusters on knee ・Tilted pocket for an easy access from riding position ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
...