カテゴリ
- マスク(14)
- 溶接用品(2)
絞り込み
「versaflo」の検索結果

バーサフローフードM-407J
3M(スリーエム)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギアトラスコ品番795-6436質量(g)1070国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
バーサフロー用ウエストベルト
3M(スリーエム)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷バーサフロー(TM)電動ファンTR-300シリーズ用ウェストベルト(標準タイプ)です。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0189
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J
3M(スリーエム)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具
3M(スリーエム)¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-655J+
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分はカラータイプデザインです。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9054粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP93号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
バーサフロー送気マスクキット
3M(スリーエム)¥68,980税込¥75,8781セット当日出荷軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。仕様レギュレーター:標準タイプ(JHV-300)トラスコ品番388-1130質量(kg)2.4
バーサフロー送気マスクキット
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100)トラスコ品番388-1148質量(kg)2.6
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-307J+
3M(スリーエム)¥289,800税込¥318,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フェイスシールドは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。用途研磨作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP96号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
バーサフローフェイスシールドM-307J
3M(スリーエム)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギアトラスコ品番795-6428質量(g)840国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
バーサフローフードS-433JL
3M(スリーエム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。トラスコ品番795-8323質量(g)335
スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20
3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱当日出荷138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに仕様国家検定:合格品トラスコ品番125-9056風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-407J+
3M(スリーエム)¥279,800税込¥307,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フードは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首や肩口も同時に保護します。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。用途研磨作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP97号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。トラスコ品番795-5804質量(g)2800粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP47号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9052粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)