カテゴリ
- 作業工具(19)
- 物流用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
「vessel 5100」の検索結果

パワーグリップドライバー B-5100
ベッセル(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷軸は早回しに便利なローレット加工。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂商品構成単品
クリスタラインドライバー(細軸)No.6100
ベッセル(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)16材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クリスタラインドライバー
ベッセル(18件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップドライバー
ベッセル(175件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
パワーグリップドライバー
ベッセル(18件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
メガドラ普通ドライバー
ベッセル(49件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ細軸ドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。用途精密ネジ締め作業に。軸径(Φmm)4種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通なし
マイクロドライバー
ベッセル(52件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラ細軸ドライバー 910
ベッセル(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットあり
No.N トルクスビット
ベッセル(5件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
メガドラ細軸ドライバー
ベッセル(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。用途精密ネジ締め作業に。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通なし
ウッディドライバー 300
ベッセル(5件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。 グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。 油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木樹脂商品構成単品
パワーグリップドライバー
ベッセル(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8
ベッセル¥5,098税込¥5,6081個当日出荷針電極ユニットです。用途Cバーシリーズ用トラスコ品番168-2568質量(g)6電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕消費電力(W)MAX7.8使用範囲(mm)50~2000程度使用空気圧力(MPa)0.3消費電流(mA)MAX600使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)除電方式パルスACコロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-8434-59
クリスタラインドライバー
ベッセル(26件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。色赤種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ベビードライバ (マイナス)
KTC(19件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)アセテート樹脂寸法b(mm)2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密用マイナスドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥85~税込¥94~1本当日出荷安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX
ベッセル(38件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
高床用アルミ製ステップ
TRUSCO¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷から翌日出荷軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。用途組立作業ラインの床面に。仕様完成品材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金段数1設置寸法・幅(mm)450最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)450
連結式アルミステップAS型
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。仕様完成品材質アルミ合金材質(本体)アルミ段数1設置寸法・奥行(mm)497設置寸法・幅(mm)349最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)500