カテゴリ
- 作業工具(29)
- 空圧工具(3)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vessel 660」の検索結果

クッショングリップドライバースタビー差替え
ベッセル(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷柄は手ざわり抜群のクッショングリップ。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 両頭差替式です。トラスコ品番371-0785種類スタビードライバー/差替式ドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
スーパークッションドライバー(スタビータイプ)
ベッセル(21件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップドライバー
ベッセル(175件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
超短ミニスタービー差替ドライバー
ANEX(42件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
クッション4WAYスタビードライバー
ベッセル(11件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷柄はソフトなクッショングリップ採用。 4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。トラスコ品番371-5183セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダー色グリップ:オレンジ種類セット品ケース寸法(mm)135×85×35先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
メガドラスタビードライバー
ベッセル(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。用途狭い箇所での作業に最適。軸径(Φmm)6.4全長(mm)75種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クリスタラインドライバー (スタビータイプ)
ベッセル(7件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。軸径(Φmm)6全長(mm)87.5質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クッショングリップドライバー
ベッセル(20件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。軸径(Φmm)4種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20.5材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパークッションドライバー
ベッセル(36件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
パワーソケットドライバー
ベッセル(42件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14
ベッセル(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)ほか当日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドライバー パワーグリップ
(312件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
SF ウルトラ ミニスタプロドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(31件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mmRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーフィットスタビードライバー
ANEX(12件のレビュー)¥428税込¥4711個当日出荷狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。トラスコ品番493-6043種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クッションドリル鉄工用AMD
ベッセル(2件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
メガドラ貫通ドライバー
ベッセル(67件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
エアー電動ドライバー用
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10本)当日出荷から9日以内出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
B35 段付ビット
ベッセル¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
本締めボールポイントレンチ 8300BP
ベッセル¥429税込¥4721本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
コマドラスタビー差替ドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。 ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。寸法(mm)42×27タイプ差替式商品構成単品
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S
ベッセル(1件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
ドライバー セット
(733件のレビュー)¥749税込¥8241セット(6本組)当日出荷整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り質量(g)390種類セット品材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
エアードライバー用ビット
ベッセル¥4,898税込¥5,3881セット(10本)3日以内出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-P8D。日立工機製 WH-12DB。松下電工製 EZ-6608D種別ビット本数10
マイクロドライバー
ベッセル(52件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6丁組スパナセット
ホーザン¥4,598税込¥5,0581セット(6本組)当日出荷設備機械・自動車等の整備に最適です。トラスコ品番325-8564セット内容(mm)5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24質量(g)580商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
モンキレンチ(軽量タイプ)
KTC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
スパナセット
(12件のレビュー)¥899税込¥9891セット(6本)当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品