カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vex-s」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 柄付外丸フライス VEX-S 大洋ツール

    柄付外丸フライス VEX-S

    大洋ツール
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ノンコート
  • 超硬ソリッド柄付外丸フライス C-VEX-S 大洋ツール

    超硬ソリッド柄付外丸フライス C-VEX-S

    大洋ツール
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    R部バッキングタイプ、再研磨は刃裏のみでR精度不変。超硬先ムク円錐ロータイプ。シャンクはハイス焼き入れ鋼を使用(HRC60)超硬ソリッドに近い剛性を達成。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート
  • 抗がん剤曝露対策用 簡易スピルキット アズワン

    抗がん剤曝露対策用 簡易スピルキット

    アズワン
    16,400税込18,040
    1箱(5袋)
    翌々日出荷
    抗悪性腫瘍薬がこぼれた際や容器の破損時等に、薬剤の汚染拡大・処理調製者への曝露防止に有効です。
    用途抗がん剤曝露対策用セット内容<保護対策>、ガウン、キャップ、活性炭マスク、ゴーグル、グローブ×3双、シューズカバー×1足、バイオハザード袋(大)<ガラス片・薬液の処理>、ピンセット、吸水シート、吸水紙×10枚、ミニちりとり・ほうき、チャック付きバイオハザード袋アズワン品番8-4649-01
  • GK-270 プロテクトメッシュグローブ コミネ

    GK-270 プロテクトメッシュグローブ

    コミネ
    3,598税込3,958
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    内蔵型ソフトナックルガードを装備した自然なフィット感のメッシュグローブ。・夜間被視認性を高めるリフレクター : 指。・握りやすい立体パターン採用。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・SMART Tip搭載。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
  • JK-6022 プロテクトソフトシェルシステムパーカ コミネ

    JK-6022 プロテクトソフトシェルシステムパーカ

    コミネ
    19,980税込21,978
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JK-6022 プロテクトソフトシェルシステムパーカ 胸にはポケット兼用のベンチレーションも装備。 胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815 別売りの保温ライナー(JK-510)装着可 防風・保温生地(ソフトシェル)を使用 MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest ( side:option)
  • GK-801 ウインターグローブカルタゴ コミネ

    GK-801 ウインターグローブカルタゴ

    コミネ
    4,998税込5,498
    1双
    7日以内出荷
    GK-801 ウインターグローブカルタゴ 伸縮スパンデックス生地を部分的に使用し、運動性を損なわない設計の温かいウインターグローブ。 拳にはソフトタイプのプロテクターを内蔵。SMART Tip搭載でスマートフォン操作も可能。 MATERIALS [outshell]polyester・nylon・PU・neoprenegoat leather・TPU[lining]polyester PROTECTOR knuckle・finger・palm
  • JK-623 ハイプロテクトソフトシェルシステムパーカ コミネ

    JK-623 ハイプロテクトソフトシェルシステムパーカ

    コミネ
    22,980税込25,278
    1着
    7日以内出荷
    JK-623 ハイプロテクトソフトシェルシステムパーカ 防風・保温生地(ソフトシェル)使用 胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター : SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 肘プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 背中プロテクター : SK-815 別売りライニングジャケット(JK-510, EK-111, EK-112, JK-024, JK-051, JK-078)を装着可能 MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
  • GK-818 プロテクトウインターグローブ コミネ

    GK-818 プロテクトウインターグローブ

    コミネ
    5,498税込6,048
    1双
    7日以内出荷
    GK-818 プロテクトウインターグローブ 軽快な装着感のショートタイプウインターグローブ。 内蔵ナックルガードと掌スライダーといった、上位モデルにひけを取らないプロテクションを装備。スマホ操作可能。 MATERIALS [outshell]polyester・chamude・neoprene・goatleather [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・finger・palm
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8685件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • HDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み エレコム

    HDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み

    エレコム
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。
    最大延長(m)100最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:1台接続台数1付属品電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚仕様【最大延長距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です、【最大ピクセルクロック】340MHzその他アンチジャミング機能搭載、EDIDパススルー方式採用寸法(mm)142×30×103質量(g)約430消費電力(W)送信機:1.9/受信機:4.5電源【ACアダプタ】入力:AC100V~240V(50/60Hz)・出力:DC5.3V/2.4A対応機種【映像出力機器】HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等材質(ケース)メタル対応HDCP対応準拠規格HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audioインターフェース【送信側】入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、【受信側】出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。解像度3840×2160@30Hz、3840×2160@60Hz、4096×2160@30Hz、4096×2160@60Hz保管温湿度範囲-20~50℃/0~80%RH(結露なし)保証期間1年間適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6a/7/5e/6ケーブル)各種認証HDBaseT認証済動作温度範囲(℃)0~50転送速度(Gbps)【最大データ】10.2HDMI規格HDMI Ver.1.3b