カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(492)
- 自動車純正部品(83)
- 科学研究・開発用品(82)
- 制御機器(80)
- バイク純正部品(54)
- 農業機械(45)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 電気材料(32)
- 建築金物(31)
- オフィス家具(30)
- パソコン/周辺機器(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- バイク部品(19)
- メカニカル部品(16)
- 研磨材(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 作業工具(14)
- 機構部品(11)
- 測定用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 安全保護具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 溶接用品(5)
- カー用品(5)
- 切削工具(5)
- 家電(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 防災用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(475)
- ニッサン(59)
- ホンダ(51)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- NEG(日電理化硝子)(43)
- エスコ(34)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- DiodesZetex(24)
- メディアカバーマーケット(22)
- アマノ[事務用品/清掃用品](21)
- WAKI(和気産業)(19)
- シンフォニアテクノロジー(15)
- MAZDA(マツダ)(14)
- GVS(14)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- イマオコーポレーション(8)
- コクヨ(7)
- HIOKI(日置電機)(7)
- 未来工業(7)
- ブランドをもっと見る
「vf-1」の検索結果

GC キャピラリカラム VF-1ms
ヤマト科学¥199,800税込¥219,7801本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応用途炭化水素等の低極性物質に向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用)
コクヨ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10枚)ほか当日出荷カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.1適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機グリーン購入法適合
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
OHPフィルム PPC用
コクヨ(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181パック(100枚)当日出荷原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。 PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。 両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。サイズA4適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー材質R-PETフィルム寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙厚(g/m2)144相当グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.1
再生OHPフィルム LBP&PPC用
コクヨ(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981パック(100枚)当日出荷モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。サイズA4厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当)材質R-PETフィルム枚数100寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/R-PETフィルム40%適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピーグリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
OHPフィルム 手書用
コクヨ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(100枚)当日出荷油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。 手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。材質PPサイズA4枚数100外寸横幅(mm)210外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.06
ベンチレーション VFシリーズ
タカチ電機工業¥509税込¥5601個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
OHPフィルム(インクジェットプリンタ用)
コクヨ(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(10枚)ほか当日出荷インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。グリーン購入法適合材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.11適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個6日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
OHM フィルター付換気扇
オーム電機(15件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1220Y)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルボディ型式(2) 直接配管形ポート数5管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3リード線長さ(mm)300ボディ形式(2)直接配管形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルボディ型式(2) 直接配管形ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線長さ(mm)300ボディ形式(2)直接配管形
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1230Y)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rcマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220K)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133K)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル管接続口径A、Bポート:(01) 1/8使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rcコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220T)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130K)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1230K)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
...