カテゴリ

  • 農業機械(44)
  • 電気材料(30)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 制御機器(27)
  • オフィス家具(27)
  • 建築金物(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • バイク部品(18)
  • メカニカル部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 研磨材(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 機構部品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 溶接用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 作業工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「vf-1」の検索結果

関連キーワード
373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GC キャピラリカラム VF-1ms ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-1ms

    ヤマト科学
    199,800税込219,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応
    用途炭化水素等の低極性物質に向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
  • OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用) コクヨ

    OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用)

    コクヨ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
    材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.1適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機グリーン購入法適合
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • OHPフィルム PPC用 コクヨ

    OHPフィルム PPC用

    コクヨ(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1パック(100枚)
    当日出荷
    原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。 PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。 両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。
    サイズA4適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー材質R-PETフィルム寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙厚(g/m2)144相当グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.1
  • 再生OHPフィルム LBP&PPC用 コクヨ

    再生OHPフィルム LBP&PPC用

    コクヨ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1パック(100枚)
    当日出荷
    モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
    サイズA4厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当)材質R-PETフィルム枚数100寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/R-PETフィルム40%適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピーグリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
  • OHPフィルム 手書用 コクヨ

    OHPフィルム 手書用

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(100枚)
    当日出荷
    油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。 手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。
    材質PPサイズA4枚数100外寸横幅(mm)210外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.06
  • ベンチレーション VFシリーズ タカチ電機工業

    ベンチレーション VFシリーズ

    タカチ電機工業
    509税込560
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OHPフィルム(インクジェットプリンタ用) コクヨ

    OHPフィルム(インクジェットプリンタ用)

    コクヨ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
    グリーン購入法適合材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.11適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
  • 二ッ折り鏡止 WAKI(和気産業)

    二ッ折り鏡止

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    459税込505
    1セット(4個)
    当日出荷
    板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
    材質本体:SUS430、仕上げ:研磨幅(mm)30高さ(mm)28
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • OHM フィルター付換気扇 オーム電機

    OHM フィルター付換気扇

    オーム電機(15件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
    仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
  • バイスフレンド TRUSCO

    バイスフレンド

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
    用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
  • ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン)

    ファイバユニット アクセサリ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • ビデオノイズフィルター Beat-Sonic

    ビデオノイズフィルター

    Beat-Sonic
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ビートソニックオリジナル高画質映像回路、BVNS回路・BVSC回路を搭載し映像信号に混入するノイズを防ぎ、接続する機器に左右されることなく安定した映像を出力します。
    用途ノイズフィルター
  • バネ丁番両開 WAKI(和気産業)

    バネ丁番両開

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
    用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き
  • バネ丁番片開 WAKI(和気産業)

    バネ丁番片開

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。片開き用。
    用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き
  • フラットファイル(二つ折りタイプ)A4 コクヨ

    フラットファイル(二つ折りタイプ)A4

    コクヨ(3件のレビュー)
    239税込263
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    A3書類をA4サイズで収容できるファイルです。 A3縦型の書類を天とじで収容できます。 樹脂製とじ具を使用していますので、保持力が強く、とじた書類がずれません。
    サイズA4-S材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)231高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157
  • ドロップ丁番 WAKI(和気産業)

    ドロップ丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(2個)
    当日出荷
    折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
    用途ミシン台の天板用蝶番付属品取付けビス付きGB色材質(本体)亜鉛合金
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • PC回転ピン WAKI(和気産業)

    PC回転ピン

    WAKI(和気産業)
    309税込340
    1袋(2個)
    欠品中
    木製ラックの開閉に。回転式なのでスムーズに開閉できる蝶番。
    用途回転式蝶番。付属品取付けビス付き寸法(mm)8
  • ステンレス スイベルベルトスナップ 水本機械製作所

    ステンレス スイベルベルトスナップ

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック
  • ラブリーフラワーシール HEADS(ヘッズ)

    ラブリーフラワーシール

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    669税込736
    1パック(100枚)
    当日出荷
    金ホイル紙を使用し、ぷっくりした立体感がある可愛いくて上品なシールです。リボンを挟みこめる使いやすいデザイン・サイズです。アソートシールなので、たくさん用意するときも雰囲気を変えながらラッピング出来ます。
    材質タイプ2種アソート(各種50枚入)〔シール仕様〕シート寸法(幅W×高さH)(mm)50×20アズワン品番61-7278-88
  • ミラーボタン WAKI(和気産業)

    ミラーボタン

    WAKI(和気産業)
    249税込274
    1セット
    当日出荷
    板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
    材質本体:ポリエチレン、仕上げ:ホワイト
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • ミシン丁番 WAKI(和気産業)

    ミシン丁番

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
    用途ミシン台の天板用蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き種類ミシン丁番
  • ガラス丁番 WAKI(和気産業)

    ガラス丁番

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    649税込714
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    掘り込み型。オーディオラックのガラス扉用。
    用途蝶番付属品取付けビス付き寸法(mm)5種類ガラス丁番
  • ステー天開用 WAKI(和気産業)

    ステー天開用

    WAKI(和気産業)
    979税込1,077
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
    用途蝶番材質(本体)開き方天開用付属品取付けビス付き
  • シルバーフィッシャー 2番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    シルバーフィッシャー 2番竿

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • フラットファイル(二つ折りタイプ)B5 コクヨ

    フラットファイル(二つ折りタイプ)B5

    コクヨ
    239税込263
    1冊
    当日出荷
    B4書類をB5サイズで収容できるファイルです。 B4縦型の書類を天とじで収容できます。 樹脂製とじ具を使用していますので、保持力が強く、とじた書類がずれません。
    サイズB5-S材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)198高さ(mm)267タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)198背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157
  • 丁番掛金 WAKI(和気産業)

    丁番掛金

    WAKI(和気産業)
    719税込791
    1袋(2個)
    当日出荷
    面付けタイプ。木製の扉に。ピンを抜くと扉がはずせます。
    用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き
  • ストップ付ステー左右 WAKI(和気産業)

    ストップ付ステー左右

    WAKI(和気産業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
    用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付きタイプS-21
  • ラブリーフラワーロールシール HEADS(ヘッズ)

    ラブリーフラワーロールシール

    HEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(500枚)
    当日出荷
    金ホイル紙を使用し、ぷっくりした立体感がある可愛いくて上品なシールです。リボンを挟みこめる使いやすいデザイン・サイズです。アソートシールなので、たくさん用意するときも雰囲気を変えながらラッピング出来ます。
    材質タイプ4種アソート(各種125枚入)〔シール仕様〕ロール寸法(幅W×高さH)(mm)1つ花:36×40、2つ花:43×35、3つ花:40×42アズワン品番61-7278-60
  • ニューリトルファイヤーペット モリタ宮田

    ニューリトルファイヤーペット

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。
    仕様蓄圧式トラスコ品番161-3751質量(kg)2.2アズワン品番64-9482-72
  • ガラスプレート WAKI(和気産業)

    ガラスプレート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    オーディオラックのガラス扉用プレート。
    用途ガラス扉用プレート付属品取付けビス付き寸法(mm)5
  • 真鍮タスキステー左右 WAKI(和気産業)

    真鍮タスキステー左右

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
    用途蝶番付属品取付けビス付き
  • 覗き見防止液晶保護フィルム 13.3インチワイド JTT

    覗き見防止液晶保護フィルム 13.3インチワイド

    JTT(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    隣の視線をブロック!視野角60度の覗き見防止フィルム。 ディスプレイの正面からはクリアに画面が見えますが、隣の席など、60度以上の角度がつくと画面が黒く見え、のぞき見が困難になります。 プライバシーの保護だけでなく、ブルーライトや紫外線をカットして目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
    タイプ自己吸着対応タッチパネル、フリーカット、ペン入力透過率(%)0.61視野角60度表面硬度2~3H紫外線遮断率(%)0.62反射率(%)0.15ブルーライトカット率0.002
  • 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

    DST(大同端子製造)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • パイプ用ファンフィルター JAPPY

    パイプ用ファンフィルター

    JAPPY
    639税込703
    1台
    翌日出荷
    適合品番JVF-100S