カテゴリ
- 自動車純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO(4)
- スバル(4)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- 理研オプテック(2)
- VMECA(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アサヒAV(1)
- シーピー化成(1)
- 大日ハンソー(1)
- コスモ・テック(1)
エコロジープロダクト
「vf-110」の検索結果

OHPフィルム(インクジェットプリンタ用)
コクヨ(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(10枚)ほか当日出荷インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.11サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)グリーン購入法適合
回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷適合TA110VF、TA110XZ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×490×270ポケット7ヶ所
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥179,800~税込¥197,780~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
Torxヘッド(9x12mmジョイント用)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷EA723VE-1~-3用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379708-180221-02.jpg)
[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)
エスコ¥7,860税込¥8,6461個翌日出荷kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク
3M(スリーエム)¥28,980税込¥31,8781箱(150個)18日以内出荷から22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用)
コクヨ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10枚)ほか当日出荷カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.1サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機グリーン購入法適合
ツールキャリア
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷ワイドハンドルと180mmタイヤ採用で冷媒回収機の運搬に便利なツールキャリア。適合…TA110VF、TA110FR。内寸…490×340×352mm。質量…9.3kg。最大積載… 40kg(ボックスハンドル)、70kg(トローリーハンドル)。防塵・防水…IP6/IPX5準拠質量(kg)9.3耐荷重(kg)40(ボックスハンドル)、70(トローリーハンドル)
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
マットホップ
ぺんてる(アストラム)¥179税込¥1971本当日出荷から翌々日出荷えのぐのように濃く鮮やかに発色する新開発のマットカラーで、存在感のあるイラストや文字を描ける!カラーペーパーや写真、マスキングテープにもインパクトのあるデコレーションを。
フルオロカーボン回収装置(クワトロ)
イチネンTASCO¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
VF/VG 成形ベローズ片側回転
コスモ・テック¥86,980~税込¥95,678~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 316L板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1袋 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801袋(2000個)7日以内出荷PCQC(GB/T10193、GB/T10194)。金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD。Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷PCQC(GB/T10193、GB/T10194)。金属酸化物バリスタZNRシリーズSMD。PanasonicVFサージアブソーバは、フロー/リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VFサージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。コンパクトサイズ表面実装保護コーティング。用途。代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。仕様●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:110V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:VF●最大サージ電流:125A●長さ:8mm●奥行き:6mm●厚さ:3.2mm●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-7208-82
M56 FB-EP
理研オプテック¥32,980税込¥36,2781個12日以内出荷対応波長 860-1100nm、OD値 6です。可視光線透過率は37%です。くもりに強いVF-plus+コートレンズのゴグルです。フレームには通気孔がないため、細かい粉じんが発生する現場でも安心です。用途レーザ関連作業時の目の保護に。仕様UV(紫外線)99.9%カット、マスク併用可、めがね併用可、金属部品不使用質量(g)84適合波長(nm)860-1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97可視光線透過率(%)37RoHS指令(10物質対応)対応OD値6
M56G FB-EP
理研オプテック¥32,980税込¥36,2781個12日以内出荷対応波長 860-1100nm、OD値 6です。可視光線透過率は37%です。くもりに強いVF-plus+コートレンズのゴグルです。フレームには通気孔がないため、細かい粉じんが発生する現場でも安心です。着脱しやすいグラス型(めがね型)です。用途レーザ関連作業時の目の保護に。仕様UV(紫外線)99.9%カット、マスク併用可、めがね併用可、金属部品不使用質量(g)86適合波長(nm)860-1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97可視光線透過率(%)37RoHS指令(10物質対応)対応OD値6











![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379708-180221-02.jpg)