カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「vf-110」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OHPフィルム(インクジェットプリンタ用) コクヨ

    OHPフィルム(インクジェットプリンタ用)

    コクヨ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
    適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.11サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)グリーン購入法適合
  • バネ丁番両開 WAKI(和気産業)

    バネ丁番両開

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • 真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ VMECA

    真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ

    VMECA
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ

    [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)

    エスコ
    7,860税込8,646
    1個
    翌日出荷
    kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。
    材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
  • 真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き VMECA

    真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き

    VMECA
    10,900税込11,990
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • フランジ 大日ハンソー

    フランジ

    大日ハンソー
    1,898税込2,088
    1個
    12日以内出荷
  • TA110VF用内蔵フィルタ Oリングセット イチネンTASCO

    TA110VF用内蔵フィルタ Oリングセット

    イチネンTASCO
    439税込483
    1台
    翌々日出荷
    TA110VF用オプション品
  • ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソー用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
    759税込835
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
  • OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用) コクヨ

    OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用)

    コクヨ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
    適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.1サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機グリーン購入法適合
  • ツールキャリア イチネンTASCO

    ツールキャリア

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ワイドハンドルと180mmタイヤ採用で冷媒回収機の運搬に便利なツールキャリア。適合…TA110VF、TA110FR。内寸…490×340×352mm。質量…9.3kg。最大積載… 40kg(ボックスハンドル)、70kg(トローリーハンドル)。防塵・防水…IP6/IPX5準拠
    質量(kg)9.3耐荷重(kg)40(ボックスハンドル)、70(トローリーハンドル)
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • MATTEHOP ぺんてる(アストラム)

    MATTEHOP

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MATTEHOPは、イラストや文字をくっきり目立たせることができる新開発のマットカラーインキ搭載のボールペンです。 これまでにない存在感バツグンの筆跡で、想像以上にインパクトのあるデコレーションを気軽に楽しむことができます。 マットな質感のインキだからくっきり目立つ カラーペーパーにも濃く鮮やかに発色・写真やマスキングテープにもはっきり書ける
    幅(mm)14高さ(mm)151質量(g)9奥行(mm)9.8シリーズMATTEHOP方式キャップ式
  • マットホップ ぺんてる(アストラム)

    マットホップ

    ぺんてる(アストラム)
    179税込197
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    えのぐのように濃く鮮やかに発色する新開発のマットカラーで、存在感のあるイラストや文字を描ける!カラーペーパーや写真、マスキングテープにもインパクトのあるデコレーションを。
  • VF/VG 成形ベローズ片側回転 コスモ・テック

    VF/VG 成形ベローズ片側回転

    コスモ・テック
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 316L板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • M56 FB-EP 理研オプテック

    M56 FB-EP

    理研オプテック
    32,980税込36,278
    1個
    12日以内出荷
    対応波長 860-1100nm、OD値 6です。可視光線透過率は37%です。くもりに強いVF-plus+コートレンズのゴグルです。フレームには通気孔がないため、細かい粉じんが発生する現場でも安心です。
    用途レーザ関連作業時の目の保護に。仕様UV(紫外線)99.9%カット、マスク併用可、めがね併用可、金属部品不使用質量(g)84適合波長(nm)860-1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97可視光線透過率(%)37RoHS指令(10物質対応)対応OD値6
  • M56G FB-EP 理研オプテック

    M56G FB-EP

    理研オプテック
    32,980税込36,278
    1個
    12日以内出荷
    対応波長 860-1100nm、OD値 6です。可視光線透過率は37%です。くもりに強いVF-plus+コートレンズのゴグルです。フレームには通気孔がないため、細かい粉じんが発生する現場でも安心です。着脱しやすいグラス型(めがね型)です。
    用途レーザ関連作業時の目の保護に。仕様UV(紫外線)99.9%カット、マスク併用可、めがね併用可、金属部品不使用質量(g)86適合波長(nm)860-1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97可視光線透過率(%)37RoHS指令(10物質対応)対応OD値6