カテゴリ
- 電気材料(49)
- パソコン/周辺機器(31)
- バイク部品(28)
- 農業機械(28)
- 制御機器(27)
- 空調・照明・電設資材(27)
- オフィス家具(26)
- 切削工具(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 自動車補修部品(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 研磨材(6)
- 事務用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 建築金物(4)
- 安全保護具(4)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(30)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- ホンダ(25)
- 三菱電機(9)
- ALBA(アルバ)(8)
- エスコ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- 弥栄電線(6)
- ELPA(5)
- ネグロス電工(5)
- レイメイ藤井(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 東芝キヤリア(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 理研オプテック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vf-2」の検索結果

セメンテックスVF-2
オバナヤ・セメンテックス¥7,198税込¥7,9181袋(20kg)3日以内出荷一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート下地調整・表面保護材。薄塗り用危険物の類別非危険物
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ベンチレーション VFシリーズ
タカチ電機工業¥999税込¥1,0991個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
ミニトマトシリーズ
エフピコチューパ(14件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781ケース(100枚×15袋)当日出荷から6日以内出荷嵌合性が良く、流通にも安心です。 透明感があり、中身が美しく見えます。穴数4材質A-PET
OHM フィルター付換気扇
オーム電機(15件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
セーバーソーブレード金属用
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781パック(25本)当日出荷から5日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
シルバーフィッシャー 2番竿
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
Vフェルト
サンフェルト¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から6日以内出荷3mm厚のフェルト刺しゅうの土台や小物づくりなどに最適!色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。材質ポリエステル100%寸法(cm)50×55
VF ブランクフランジ
フロパーサル(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷から8日以内出荷JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。材質SUS304
ステンレス スイベルベルトスナップ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに質量(g)49種類スナップフック寸法L(mm)80寸法H(mm)7.5寸法t(mm)4寸法S(mm)9寸法D(mm)5寸法W1(mm)28寸法W2(mm)28使用荷重(kN)0.39
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(5m)ほか当日出荷から翌日出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
カラーVVFケーブル
協和電線工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
シルバーフィッシャー 3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷フィッシャー3番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
シルバーフィッシャー(ミニ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。先端金具フック金具(ミニ)
絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
iPHone16e スーパークリア液晶保護フィルム
エアージェイ¥999税込¥1,0991枚当日出荷付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:フィルムPET、吸着面シリコン厚さ(mm)【フィルム】0.3質量(g)(パッケージ込み)19タイプスーパークリアフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)67.4×142.9透過率(%)約90
VAペンチ スーパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998税込¥5,4981本欠品中支点軸のオート可動により、切断荷重が激減 刃物用炭素工具鋼使用により、切れ味、耐久性が持続 軽量スリムタイプ 握りやすいエラストマーグリップ採用材質本体:炭素鋼、ソケット:エラストマー樹脂全長(mm)212質量(g)315切断能力(mm2)IV線38切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
LCDディスプレイデジタルパネルメータMX4Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から22日以内出荷DIN96×48サイズ。 大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。 入力部と出力部は電源部と絶縁。表示(レンジ)-9999~9999電源電圧(V)AC/DC24~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から4日以内出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF