カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(431)
- 制御機器(100)
- 電気材料(54)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 科学研究・開発用品(32)
- パソコン/周辺機器(31)
- オフィス家具(30)
- 農業機械(29)
- バイク部品(28)
- 切削工具(17)
- 測定用品(13)
- 自動車純正部品(13)
- 防犯用品(12)
- バイク純正部品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 自動車補修部品(10)
- 研磨材(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 事務用品(7)
- 梱包用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- カー用品(5)
- 安全保護具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- 作業工具(5)
- 建築金物(4)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(411)
- DiodesZetex(42)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- メディアカバーマーケット(30)
- ホンダ(25)
- 三菱電機(19)
- エスコ(12)
- 未来工業(12)
- NEG(日電理化硝子)(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(10)
- アマノ[事務用品/清掃用品](8)
- 3M(スリーエム)(8)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- HIOKI(日置電機)(8)
- サンポール(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vf-2」の検索結果

セメンテックスVF-2
オバナヤ・セメンテックス¥7,198税込¥7,9181袋(20kg)3日以内出荷一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート下地調整・表面保護材。薄塗り用危険物の類別非危険物![VF-2S用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841860-231017-02.jpg)
VF-2S用 ファインフィルフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷小型高圧集塵機VF-2S用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8867適合機種VF-2S(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176![VF-2S用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841878-231017-02.jpg)
VF-2S用 ファインフィル制電フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷小型高圧集塵機VF-2S用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用トラスコ品番460-8855適合機種VF-2S(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176![VF-2S用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841869-231017-02.jpg)
VF-2S用 制電フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷小型高圧集塵機VF-2S用の制電フィルターです。パッキン付です。用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8851適合機種VF-2S(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)![超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906297-170120-02.jpg)
超小型高圧集塵機 VF-2S
アマノ[事務用品/清掃用品]¥619,800税込¥681,7801台30日以内出荷24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など容量(L)(バケット)2.2出力(kW)1騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)材質(フィルター)ポリエステルパンボンドモーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階電源コード(m)2.8塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)0.67(1個使用)ちり落とし方式手動振動式吸引温度(℃)0~40
ベンチレーション VFシリーズ
タカチ電機工業¥999税込¥1,0991個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
ミニトマトシリーズ
エフピコチューパ(14件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781ケース(100枚×15袋)当日出荷から6日以内出荷嵌合性が良く、流通にも安心です。 透明感があり、中身が美しく見えます。穴数4材質A-PET
OHM フィルター付換気扇
オーム電機(15件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
セーバーソーブレード金属用
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781パック(25本)当日出荷から5日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
シルバーフィッシャー 2番竿
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
Vフェルト
サンフェルト¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から6日以内出荷3mm厚のフェルト刺しゅうの土台や小物づくりなどに最適!色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。材質ポリエステル100%寸法(cm)50×55
VF ブランクフランジ
フロパーサル(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷から8日以内出荷JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。材質SUS304
ステンレス スイベルベルトスナップ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに質量(g)49種類スナップフック寸法L(mm)80寸法H(mm)7.5寸法t(mm)4寸法S(mm)9寸法D(mm)5寸法W1(mm)28寸法W2(mm)28使用荷重(kN)0.39
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(5m)ほか当日出荷から翌日出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
PVM用 PF管スリーブ( 露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)
未来工業¥479税込¥5271セット(10個)翌日出荷露出用丸形ボックス(VE管受け口)にPF管(ミラフレキMF)を配管する場合に使用します。
カラーVVFケーブル
協和電線工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
シルバーフィッシャー 3番竿
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷フィッシャー3番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
...






![VF-2S用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841860-231017-02.jpg)
![VF-2S用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841878-231017-02.jpg)
![VF-2S用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841869-231017-02.jpg)










![超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906297-170120-02.jpg)