カテゴリ

  • 電気材料(28)
  • 制御機器(21)
  • 空調・電設資材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 切削工具(13)
  • 研磨材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 建築金物(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「vf-2」の検索結果

関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VF2-4 SMCVF2-4SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業TSカップリング(ストレートタイプ)未来工業(3件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプストレートタイプ
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業TSカップリング(ストレートタイプ)未来工業(1件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属用BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
19,980税込21,978
1パック(25本)
当日出荷から5日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JIS C 3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
LED直管 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
ベンチレーション VFシリーズ タカチ電機工業ベンチレーション VFシリーズタカチ電機工業
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED直管 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
真空用フィルタ VFシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用フィルタ VFシリーズコンバム(旧:妙徳)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
OHM フィルター付換気扇 オーム電機OHM フィルター付換気扇オーム電機(14件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
iPHone16e スーパークリア液晶保護フィルム エアージェイiPHone16e スーパークリア液晶保護フィルムエアージェイ
999税込1,099
1枚
当日出荷
付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:フィルムPET、吸着面シリコン厚さ(mm)【フィルム】0.3質量(g)(パッケージ込み)19タイプスーパークリアフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)67.4×142.9透過率(%)約90関連資料カタログ(0.78MB)
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
Vフェルト サンフェルトVフェルトサンフェルト
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から7日以内出荷
3mm厚のフェルト刺しゅうの土台や小物づくりなどに最適!色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
材質ポリエステル100%寸法(cm)50×55
クリップファイル A4 ブラック レイメイ藤井クリップファイル A4 ブラックレイメイ藤井
3,298税込3,628
1冊
当日出荷
サイズA4ブラック
シルバーフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ TQC Sheen粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズTQC Sheen
94,980税込104,478
1セット
当日出荷
塗料・インキ・薬品・顔料等の固形粒子の分散度を測定できます。 双溝に垂らした試料をスクレーパーで掻き取り、表面の目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー、ケース材質ステンレス(SUS420j2(ASAB Stavax ESR))サイズ本体/175×60×12mm、スクレーパー/75×38×8mm規格適合/ASTM D 1210、ASTM D 1316、ISO 1524、DIN EN 21524、BS 3900-C6、準拠/JIS K5600-2-5溝幅12mm×2本
MATTEHOP ぺんてるMATTEHOPぺんてる(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から3日以内出荷
MATTEHOPは、イラストや文字をくっきり目立たせることができる新開発のマットカラーインキ搭載のボールペンです。 これまでにない存在感バツグンの筆跡で、想像以上にインパクトのあるデコレーションを気軽に楽しむことができます。 マットな質感のインキだからくっきり目立つ カラーペーパーにも濃く鮮やかに発色・写真やマスキングテープにもはっきり書ける
幅(mm)14高さ(mm)151質量(g)9奥行(mm)9.8シリーズMATTEHOP方式キャップ式
換気扇 ナカトミ換気扇ナカトミ
4,498税込4,948
1台
翌日出荷
オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
ピクノメーター ステンレス製 VFシリーズ TQC Sheenピクノメーター ステンレス製 VFシリーズTQC Sheen
84,980税込93,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質ステンレス規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
電子レンジ YAMAZEN(山善)電子レンジYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。
用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。質量(kg)12.8消費電力(W)950/1250(50/60Hz)出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍電源AC100V(50/60Hz)対応(自動メニュー)13種電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204庫内容量(L)23取扱説明書(6.41MB)
絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 Y形TRUSCO
1,598税込1,758
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
クリップファイル A4 オレンジ レイメイ藤井クリップファイル A4 オレンジレイメイ藤井
2,998税込3,298
1冊
当日出荷
サイズA4オレンジ
換気扇(フィルター付き) ナカトミ換気扇(フィルター付き)ナカトミ
4,798税込5,278
1台
翌日出荷
フィルター付きで羽根に油がつきにくくお掃除がラクラクです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
ピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズ TQC Sheenピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズTQC Sheen
62,980税込69,278
1本
当日出荷
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質アルミニウム規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
ウェット用膜厚測定器 VFシリーズ TQC Sheenウェット用膜厚測定器 VFシリーズTQC Sheen
94,980税込104,478
1個
当日出荷
未乾燥の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置により膜厚を測定します。
材質本体/ステンレス、ノブ/アルミニウム規格適合/ISO2808、ASTM D1212-91-(A)、準拠/JIS K5600、JIS Z2371寸法(Φmm)50
クリップファイル A4ダークブラウン レイメイ藤井クリップファイル A4ダークブラウンレイメイ藤井
2,998税込3,298
1冊
当日出荷
サイズA4ダークブラウン
バイアルホルダー マルエム[理化学・容器]バイアルホルダーマルエム[理化学・容器]
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質PC(ポリカーボネート)
本体固定具 omron(オムロン)本体固定具omron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
用途本固定具