カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 制御機器(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf-25」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
SS400 真空装置用 BL-VF ブリストワSS400 真空装置用 BL-VFブリストワ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属用BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
19,980税込21,978
1パック(25本)
当日出荷から11日以内出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
OHM フィルター付換気扇 オーム電機OHM フィルター付換気扇オーム電機(14件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
iPHone16e スーパークリア液晶保護フィルム エアージェイiPHone16e スーパークリア液晶保護フィルムエアージェイ
999税込1,099
1枚
当日出荷
付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:フィルムPET、吸着面シリコン厚さ(mm)【フィルム】0.3質量(g)(パッケージ込み)19タイプスーパークリアフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)67.4×142.9透過率(%)約90関連資料カタログ(0.78MB)
VF ブランクフランジ フロパーサルVF ブランクフランジフロパーサル(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から8日以内出荷
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質SUS304
換気扇 ナカトミ換気扇ナカトミ
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 AVFDST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
定量ポンプアクセサリー タクミナ定量ポンプアクセサリータクミナ
54,980税込60,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
換気扇(フィルター付き) ナカトミ換気扇(フィルター付き)ナカトミ
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
フィルター付きで羽根に油がつきにくくお掃除がラクラクです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 Y形TRUSCO
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付) 未来工業薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)未来工業
4,498税込4,948
1袋(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ付
ダクトファン JAPPYダクトファンJAPPY
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
・24時間換気対応 ・強弱※切替可能(配線による) ・スライド式ダクト接続口で簡単施工 ・風逆流防止シャッター付
質量(g)1600消費電力(W)11/12(強)、7/8(弱H)、6(弱L)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)騒音値(dB)36(強)、33(弱H)、28(弱L)風量(m3/h)90(強H)、65(弱H)、45(弱L)
iPHone16e ブルーライトカット液晶保護フィルム エアージェイiPHone16e ブルーライトカット液晶保護フィルムエアージェイ
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:フィルムPET、吸着面シリコン厚さ(mm)【フィルム】0.3質量(g)(パッケージ込み)19タイプスーパークリアフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)67.4×142.9透過率(%)約85関連資料カタログ(0.8MB)
東芝 一般換気扇 東芝キヤリア東芝 一般換気扇東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
VF 穴あきフランジ フロパーサルVF 穴あきフランジフロパーサル
5,198税込5,718
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質SUS304
セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1シート(25本)
翌々日出荷
S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)300質量(g)48有効長(mm)280刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm1インチ当たり山数10~14RoHS指令(10物質対応)対応モデルS1225VF
VF 穴あきフランジ コスモ・テックVF 穴あきフランジコスモ・テック
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304
真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみVMECA
769税込846
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
取付ねじゴムのみ
一般換気扇不燃形 東芝キヤリア一般換気扇不燃形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)鋼板、(オイルパック)鋼板、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(化粧つまみ)ポリエステル樹脂質量(kg)4電流(A)0.35、0.37消費電力(W)32、34定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)50、60表面処理(化粧枠)メラミン塗装騒音値(dB)36.5、37.0電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(羽根)マンセルN8.25、(つまみ)マンセルN8.25、(オイルパック)マンセルN8.25、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7、(化粧つまみ)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)888、999
VF ブランクフランジ コスモ・テックVF ブランクフランジコスモ・テック
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.45μm 12個入 VFPVFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.45μm 12個入 VFPVFシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
14,980税込16,478
1箱(12包×1個)
翌々日出荷
汎用性の高い0.45μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
ICF/VF変換ニップル コスモ・テックICF/VF変換ニップルコスモ・テック
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304内面処理バフ #400
50mm 戸車車輪(コ型・重量用) エスコ50mm 戸車車輪(コ型・重量用)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
タイプコ型車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986VF-250
VF コバールガラス ビューポート コスモ・テックVF コバールガラス ビューポートコスモ・テック
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
真空装置用フランジ イノック真空装置用フランジイノック
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
材質SUS F304またはSUS 304形状差込み溶接フランジ VF種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ東芝キヤリア
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
適合場所居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)395角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63適合ダクトΦ200mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
JIS VFビューポート(コバール) 三商JIS VFビューポート(コバール)三商
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
バキュームパッド(長円型) イマオコーポレーションバキュームパッド(長円型)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
パッドは長円で吸着面積を広くとることができます。細長いワークに最適です。
真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付きVMECA
1,790税込1,969
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411BV) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411BV)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
スリット型吸込口 SL-VF型 空研工業スリット型吸込口 SL-VF型空研工業
10,980税込12,078
1台
13日以内出荷
吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF
最大風速(m/s)3開口率(%)82KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
NW/VF変換ニップル コスモ・テックNW/VF変換ニップルコスモ・テック(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVF DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 角先開形 BVFDST(大同端子製造)
1,398税込1,538
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×28.00×7.70パープル定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)6RoHS指令(10物質対応)対応
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402AV) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402AV)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし