カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 制御機器(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 切削工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 電気材料(4)
- 研磨材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MICROCHIP(9)
- コスモ・テック(8)
- SMC(7)
- ナカトミ(3)
- 三菱マテリアル(3)
- エアージェイ(3)
- ハーフェレ(3)
- イチグチ(2)
- エスコ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- 三商(2)
- 東芝キヤリア(2)
- 三栄精機製作所(2)
- フロパーサル(2)
- コンサス(2)
- VMECA(2)
- イノック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vf-25」の検索結果

OHM フィルター付換気扇
オーム電機(15件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
セーバーソーブレード金属用
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781パック(25本)当日出荷から5日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
VF ブランクフランジ
フロパーサル(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷から8日以内出荷JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。材質SUS304
絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281箱(100個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
換気扇
ナカトミ¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。付属品木ネジ×4本仕様PL保険加入材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
iPHone16e スーパークリア液晶保護フィルム
エアージェイ¥999税込¥1,0991枚当日出荷付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:フィルムPET、吸着面シリコン厚さ(mm)【フィルム】0.3質量(g)(パッケージ込み)19タイプスーパークリアフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)67.4×142.9透過率(%)約90
換気扇(フィルター付き)
ナカトミ¥5,298税込¥5,8281台翌日出荷フィルター付きで羽根に油がつきにくくお掃除がラクラクです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。付属品木ネジ×4本仕様PL保険加入材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
ダクトファン
JAPPY¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷・24時間換気対応 ・強弱※切替可能(配線による) ・スライド式ダクト接続口で簡単施工 ・風逆流防止シャッター付質量(g)1600消費電力(W)11/12(強)、7/8(弱H)、6(弱L)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)騒音値(dB)36(強)、33(弱H)、28(弱L)風量(m3/h)90(強H)、65(弱H)、45(弱L)
VF 穴あきフランジ
コスモ・テック¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304
バキュームパッド
コガネイ¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781シート(25本)3日以内出荷S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)300質量(g)48有効長(mm)280刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm1インチ当たり山数10~14RoHS指令(10物質対応)対応モデルS1225VF
25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VF-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
VF ブランクフランジ
コスモ・テック¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF/VF変換ニップル
コスモ・テック¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304内面処理バフ #400
VF コバールガラス ビューポート
コスモ・テック¥95,980~税込¥105,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
真空装置用フランジ
イノック¥2,798~税込¥3,078~1枚5日以内出荷材質SUS F304またはSUS 304形状差込み溶接フランジ VF種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ
東芝キヤリア¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合場所居間、事務所、店舗消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63適合ダクトΦ200mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)395角
JIS VFビューポート(コバール)
三商¥119,800~税込¥131,780~1個6日以内出荷真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
スコッチ・ブライト 不織布研磨ロール
3M(スリーエム)¥45,980税込¥50,5781箱(2巻)8日以内出荷から92日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ロール形状は任意の長さに加工して使用する場合に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411BV)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VF608-50 25M
コニシ¥19,980税込¥21,9781箱(30巻)5日以内出荷手切れ性良好でのり残りが少ないです。用途建築土木現場での各種養生に。養生シート等の固定に。トラスコ品番409-2583材質アクリル樹脂系片面粘着幅(mm)50色黄緑長さ(m)25
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1714V-F25R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
スリット型吸込口 SL-VF型
空研工業¥10,980税込¥12,0781台11日以内出荷から13日以内出荷吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)3開口率(%)82
電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック)
冨士端子工業¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷寸法(mm)16.50×28.00×7.70色パープル定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)6RoHS指令(10物質対応)対応
NW/VF変換ニップル
コスモ・テック(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク
3M(スリーエム)¥37,980税込¥41,7781箱(70個)18日以内出荷から22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402AV)
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし