VF608-50 25M

VF608-50 25M - コニシVF608-50 25M - コニシVF608-50 25M - コニシ

手切れ性良好でのり残りが少ないです。

用途
建築土木現場での各種養生に。
養生シート等の固定に。
トラスコ品番
409-2583
材質
アクリル樹脂系片面粘着
色
黄緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
内容量
1箱(30巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0358149205597
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする