1,010件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・内寸測定ができる上部測定窓付き。・左手測定に便利な左クリップ仕様。・耐衝撃性ABS樹脂ハウジング。・便利でコンパクトなケースデザイン。・リリースボタン付きテープブレーキ
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3233) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)



VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)


VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230K) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333K) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330K) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3233K) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133K) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)









VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3533) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333T) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径A、Bポート:(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530K) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3233T) SMC CADデータあり
リード線取出方法(G) グロメット 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7) ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3533K) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 仕様IP65対応可 ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430KT) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径A、Bポート:(02) 1/4 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133T) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7) ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433K) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430K) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330KT) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径A、Bポート:(02) 1/4 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130T) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7) 使用流体空気 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130KT) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(02) 1/4 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 仕様IP65対応可 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133KT) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード