カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 集塵機本体(2)
- 集塵機アクセサリー(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
アマノ[事務用品/清掃用品]・東芝・SMC・Panasonic(パナソニック)・三菱マテリアル・VMECA・Pizzato
「vf-5n」の検索結果
![小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62098794-240604-02.jpg)
小型集塵機 VF-5N用 排気口セット
アマノ[事務用品/清掃用品]¥13,900税込¥15,2901個当日出荷セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2対応機種VF-5N・VF-5NA![VF-5N用 バケットパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842779-231017-02.jpg)
VF-5N用 バケットパッキン
アマノ[事務用品/清掃用品]¥499税込¥5491個4日以内出荷小型集塵機VF-5N・5NA用のバケット部パッキンです。タックテープ付です。用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2118適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)121×364×5![VF-5N用 吸込口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842657-231017-02.jpg)
VF-5N用 吸込口セット
アマノ[事務用品/清掃用品]¥869税込¥9561個4日以内出荷小型集塵機VF-5N・VF-5NA用の吸込口セットです。交換用です。左右にある吸込口のどちらか一方に直管付吸込口、反対側はカバーを取り付けます。用途集塵機配管用トラスコ品番520-9547適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)セット内容吸込口1個、吸込口カバー1個、パッキン2個、ネジ4個材質樹脂、クロロプレンゴムスポンジ![VF-5N用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842770-231017-02.jpg)
VF-5N用 フィルター点検扉パッキン
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷小型集塵機VF-5N・5NA/VF-5H用のフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2114適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)357×362×10![VF-5N用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841835-231017-02.jpg)
VF-5N用 制電フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷小型集塵機VF-5N/5NA用制電フィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8857適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)370×340×97![VF-5N用 高頻度ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841930-231017-02.jpg)
VF-5N用 高頻度ファインフィルフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。フィルター裏側のフィルター振動子(フィルター表面に振動を与えクリーニングするもの)が当たるところを補強しています。レーザーマーカ専用集塵機VF-5H用のファインフィルフィルターです。用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番486-6111適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99![小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906315-241113-02.jpg)
小型集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など出力(kW)0.4容量(L)(バケット)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)最大風量(m3/min)6塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸込口径(Φmm)63.5吸引温度(℃)(最高)40![キャスターキット ストッパー付 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842508-231017-02.jpg)
キャスターキット ストッパー付
アマノ[事務用品/清掃用品]¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー付きです。用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9559適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー付キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253026-190226-02.jpg)
アマノ 集塵機用フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99![キャスターキット アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842517-231017-02.jpg)
キャスターキット
アマノ[事務用品/清掃用品]¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー無しタイプです。用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9558適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー無キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気![超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906297-170120-02.jpg)
超小型高圧集塵機 VF-2S
アマノ[事務用品/清掃用品]¥619,800税込¥681,7801台30日以内出荷24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など出力(kW)1容量(L)(バケット)2.2材質(フィルター)ポリエステルパンボンドモーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階電源コード(m)2.8塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)0.67(1個使用)吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)ちり落とし方式手動振動式吸引温度(℃)0~40
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から13日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
V Series(VF5144)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状ユニバーサルメスエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー管接続口径M5×0.8シール方式(おねじ)シール剤なし寸法A(mm)16.2ねじの種類M接続ねじM5×0.8寸法D2(Φmm)9.8寸法L2(mm)10.2ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法L3(mm)19.2寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)2.5
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5420)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5320)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ




![小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62098794-240604-02.jpg)
![VF-5N用 バケットパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842779-231017-02.jpg)
![VF-5N用 吸込口セット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842657-231017-02.jpg)
![VF-5N用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842770-231017-02.jpg)
![VF-5N用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841835-231017-02.jpg)
![VF-5N用 高頻度ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47841930-231017-02.jpg)
![小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906315-241113-02.jpg)
![キャスターキット ストッパー付 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842508-231017-02.jpg)
![アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39253026-190226-02.jpg)
![キャスターキット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842517-231017-02.jpg)





![超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906297-170120-02.jpg)