カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
- 制御機器(72)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 家電(16)
- バイク純正部品(9)
- 自動車純正部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 切削工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- バイク部品(5)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 溶接用品(4)
- 測定用品(4)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(117)
- 河村電器産業(55)
- エツミ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- MICROCHIP(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三菱マテリアル(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- コスモ・テック(5)
- カナフジ電工(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 未来工業(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- トヨタ(4)
- エスコ(3)
- 日酸TANAKA(3)
- ネグロス電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vf-6」の検索結果

フットスイッチ
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
真空フィルタ VFシリーズ
コンバム(旧:妙徳)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。用途真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。使用圧力範囲(MPa)-0.0959~0使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス保証耐圧力(MPa)0.5材質(Oリング)NBRろ過度(μm)15周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
シルバーフィッシャー 2番竿
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
VF ブランクフランジ
フロパーサル(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から8日以内出荷JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。材質SUS304
JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥4,598税込¥5,0581枚(250個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = VLコネクタハウジングシリーズ = VL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 10 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃JST VLシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. VLシリーズワイヤ対ワイヤ圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。 この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。20 ~ 14 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番< 820-1119') 820-1119/、< 820-1113') 820-1113/、< 820-1122') 820-1122/、及び< 820-1125') 820-1125/は、一方に圧着レセプタクル又は圧着ピンコンタクトが付いているVLシリーズ圧着ケーブルアセンブリです。 < 820-1119') 820-1119/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1113') 820-1113/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm < 820-1122') 820-1122/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1125') 820-1125/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
シルバーフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷クラス最高性能フィッシャー! フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。 カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
シルバーフィッシャー 3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷フィッシャー3番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
ZeitVektor クリップファイル (再生皮革製)
レイメイ藤井(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷カバーを360°折り返すことができ、左右両利き対応材質本体:再生皮革、クリップ:スチール
プラスチッククランプレバー(めねじ) VF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
VF 穴あきフランジ
コスモ・テック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304
バキュームパッド
コガネイ¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF06
SMC¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R、Rc
130mmx80T 糸鋸刃(金属用/10本)
エスコ¥770税込¥8471パック(10本)当日出荷全長(mm)130山数80番手0入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.45(幅)×0.13(厚み)
円偏光フィルター
SONY(ソニー)¥14,900~税込¥16,390~1個当日出荷から6日以内出荷主な特長。〇Gマスターレンズの高解像を活かす、メーカー従来比約2倍※の高い解像度を実現。※ VF-49CPAM/55CPAM/62CPAM/67CPAM/72CPAM/77CPAM/82CPAMとの比較。〇高性能なツァイス T*コーティング。〇薄型設計の円偏光タイプ。●効果例。水面の反射やガラスの映りこみを抑えたり、青空の色などを濃く鮮やかにして、メリハリのある写真を撮影したりできます。
VF ブランクフランジ
コスモ・テック¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
フィンヘッド
エクセン¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から5日以内出荷尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み) 特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。用途生コンクリート打設時に電圧(V)48
VF コバールガラス ビューポート
コスモ・テック¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
ICF/VF変換ニップル
コスモ・テック¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304内面処理バフ #400