カテゴリ
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vf-as3」の検索結果

高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ
東芝シュネデール・インバータ¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷各種機械用途に簡単設定! 従来機種VF-AS1からの簡単置換え 進化するインバータ IoT、CPS対応用途ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に冷却方式強制風冷相数入力:3相
ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ
SMC¥5,498税込¥6,0481袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能形状ユニバーサルメスエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)