カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(530)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 安全保護具(21)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 制御機器(16)
  • オフィス家具(15)
  • 切削工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 建築金物(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「vf-s」の検索結果

750件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

    多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
  • 電気送風機 モノタロウ

    電気送風機

    モノタロウ(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
    用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
  • ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善)

    ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト。2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能。ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能。◇使用可能温度:目安5℃~40℃。◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間。◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間。◇バッテリーポケット2個付き。《ペルチェデバイス》。◇型式番号:FM3D。◇入力:5V2.0~2.4A。◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB009V2。◇電池容量:20000mAh。◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g。◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)。◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
  • VF-2S用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-2S用 ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    小型高圧集塵機VF-2S用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8867適合機種VF-2S(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
  • VF-2S用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-2S用 ファインフィル制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    小型高圧集塵機VF-2S用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用トラスコ品番460-8855適合機種VF-2S(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
  • VF-2S用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-2S用 制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    小型高圧集塵機VF-2S用の制電フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8851適合機種VF-2S(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
  • CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ SMC

    CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • ラブリーフラワーレジバッグ HEADS(ヘッズ)

    ラブリーフラワーレジバッグ

    HEADS(ヘッズ)(8件のレビュー)
    529税込582
    1パック(100枚)
    当日出荷
    たくさんのお花を散らしたデザインで、ピンク色が明るくポップで華やかなレジバッグです。春を感じさせる季節限定の持ち帰り袋としてもお使いいただけます。
    材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザイン
  • 超硬防曇一眼型セーフティグラス TRUSCO

    超硬防曇一眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    曇らず、水滴もつかないVFコートレンズを採用しています。 フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整付、角度調整付、VFコートレンズトラスコ品番299-8408形状一眼型質量(g)32機能防曇加工レンズ、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.2
  • 保護メガネ用レンズ 理研オプテック

    保護メガネ用レンズ

    理研オプテック(8件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    当日出荷
  • 防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック

    防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ)

    理研オプテック(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
    用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。レンズ色クリア質量(g)92仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可トラスコ品番365-7621形状ゴーグル型密閉型タイプ密閉タイプ加工硬化処理レンズ両面防曇バンド幅(mm)27機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートVFコートレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)シリコン
  • Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 飛来粉じん用セーフティゴーグル TRUSCO

    飛来粉じん用セーフティゴーグル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.8質量(g)82仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品トラスコ品番299-7894形状ゴーグル型密閉型タイプメガネ併用可レンズ防曇機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)コットン
  • 消火用 VF継手 ソケット 協成

    消火用 VF継手 ソケット

    協成
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)(JIS B 2301)の外面に硬質塩化ビニル樹脂を被覆した防食継手です。
    形状ソケット
  • ベルデビバフロアステッカー ミドリ安全

    ベルデビバフロアステッカー

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
    用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に取付粘着シール取付方式ステッカー仕様貼付タイプ
  • KV戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    KV戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,198税込4,618
    1箱(12個)
    当日出荷
    ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
    タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
  • 折りたたみ担架 八折りタイプ アズワン

    折りたたみ担架 八折りタイプ

    アズワン
    36,630税込40,293
    1個
    翌々日出荷
    災害時や緊急搬送時に使い易い担架です。 担架として運搬後、簡易ベットとしてもお使いいただけます。 AED収納ボックス(8-3417-22)の下段に収納が可能で、緊急時にAEDとともにすぐに持ち出せます。 滑り止めグリップ付きです。
    仕様●幅×奥行×高さ(mm):480×2140×120●重量(kg):4.5●材質:アルミウム・ターポリン●マットサイズ:530×1765mm●折りたたみ時サイズ:130×620×210mm●収納バッグサイズ:130×640×245mm●耐荷重:200kg●付属品:収納バッグ、安全ベルトアズワン品番8-396-01
  • SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部形状材質SUSXM7穴の形状十字穴
  • フットスイッチ FS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ FS形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    23,900税込26,290
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
    用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー、オルタネイト仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格電圧(V)AC250定格電流(A)6連数1連動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11定格通電電流(A)6
  • まとめ買い 一眼型セーフティグラス VFコートレンズ TRUSCO

    まとめ買い 一眼型セーフティグラス VFコートレンズ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    10個入りのお買い得パックです。曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。
    レンズ色クリア加工防曇、防傷紫外線カット
  • プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • Vフェイスアウトハンガー シングル クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Vフェイスアウトハンガー シングル クローム

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)
    用途角バー用 フック パネルが使用できます。仕様(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)材質スチール仕上クロームパイプ径(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KVMS/KVFS ステンレスバーノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)焼結合金(ステンレス)材質(取付部)(ステンレス)SUS304種類T字形
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
  • ヴィンテージファブリックボックス/サラ HEADS(ヘッズ)

    ヴィンテージファブリックボックス/サラ

    HEADS(ヘッズ)
    3,998税込4,398
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    ヴィンテージものの布地をデザインに取り入れた、身フタ一体型のギフトボックスです。2ヶ所に貼りがあるので、組み立て時間を短縮します。丈夫な素材でできた、デザイン入りの底板付きです。 しっかりとした高級感が、ワンランク上のギフトを演出します。
    材質ダンボールタイプ底板付/FSC認証紙使用
  • Vフェイスアウトハンガー シングル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Vフェイスアウトハンガー シングル25Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
  • マニホールド用取付ボルト・ガスケット SMC

    マニホールド用取付ボルト・ガスケット

    SMC
    309税込340
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    ポート数5切換方式2位置ダブル
  • Vレール パルステンレスレール

    Vレール

    パルステンレスレール
    7,898税込8,688
    1本
    翌日出荷
    ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
    用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)50板厚(mm)1
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置シングルポート数5
  • Vフェイスアウトハンガー シングル16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Vフェイスアウトハンガー シングル16Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t
  • インパクトミラクルエンドミル(S) 三菱マテリアル

    インパクトミラクルエンドミル(S)

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質極超微粒子超硬
  • ヴィンテージファブリックボックス/サラ(10枚) HEADS(ヘッズ)

    ヴィンテージファブリックボックス/サラ(10枚)

    HEADS(ヘッズ)
    3,898税込4,288
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    ヴィンテージものの布地をデザインに取り入れた、 玉紐付きのギフトボックスです。 ワンタッチで組み立てることができ、付属の玉紐で箱を 一巻きしていただくだけでラッピングが完成します。 忙しいときもカンタンに、ワンランク上のギフトを お作りいただけます。 母の日やホワイトデイにも人気のボックスです。
    仕様玉紐付材質再生紙サラ厚さ(g/m2)350
  • フロアタイル ベスタフロア タイガーホワイト 川島織物セルコン

    フロアタイル ベスタフロア タイガーホワイト

    川島織物セルコン
    11,980税込13,178
    1箱(16枚)
    4日以内出荷
    ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。
    寸法(縦×横)(mm)457.2×457.2VFS771面取り面取無し全厚(mm)3面積(m2)3.34/箱
  • フロアタイル ベスタフロア パルマセルペジャンテ 川島織物セルコン

    フロアタイル ベスタフロア パルマセルペジャンテ

    川島織物セルコン
    11,980税込13,178
    1箱(18枚)
    4日以内出荷
    ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。
    寸法(縦×横)(mm)304.8×609.6面取り面取無し全厚(mm)3面積(m2)3.34/箱
...