カテゴリ
- 店舗什器・備品(21)
- 安全保護具(13)
- 制御機器(10)
- バイク部品(8)
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 建築金物(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](18)
- 理研オプテック(7)
- 三菱マテリアル(5)
- TRUSCO(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- 東芝キヤリア(4)
- Vesrah(4)
- MICROCHIP(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ELPA(3)
- 東芝(3)
- ネグロス電工(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- TRW(3)
- エスコ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vf-s」の検索結果

多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ
東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト。2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能。ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能。◇使用可能温度:目安5℃~40℃。◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間。◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間。◇バッテリーポケット2個付き。《ペルチェデバイス》。◇型式番号:FM3D。◇入力:5V2.0~2.4A。◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB009V2。◇電池容量:20000mAh。◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g。◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)。◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り色ブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
ラブリーフラワーレジバッグ
HEADS(ヘッズ)(8件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100枚)当日出荷たくさんのお花を散らしたデザインで、ピンク色が明るくポップで華やかなレジバッグです。春を感じさせる季節限定の持ち帰り袋としてもお使いいただけます。材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザイン
超硬防曇一眼型セーフティグラス
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷曇らず、水滴もつかないVFコートレンズを採用しています。 フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整付、角度調整付、VFコートレンズトラスコ品番299-8408形状一眼型質量(g)32機能防曇加工レンズ、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、UVカット材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.2
防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ)
理研オプテック(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。レンズ色クリア質量(g)92仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可トラスコ品番365-7621形状ゴーグル型型密閉型タイプ密閉タイプ加工硬化処理レンズ両面防曇バンド幅(mm)27機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートVFコートレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)シリコン
飛来粉じん用セーフティゴーグル
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.8質量(g)82仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品トラスコ品番299-7894形状ゴーグル型型密閉型タイプメガネ併用可レンズ防曇機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)コットン
ベルデビバフロアステッカー
ミドリ安全¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から9日以内出荷表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に取付粘着シール取付方式ステッカー仕様貼付タイプ
KV戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,198~税込¥4,618~1箱(12個)当日出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
フットスイッチ FS形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)¥23,900~税込¥26,290~1台当日出荷から61日以内出荷FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー、オルタネイト仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格電圧(V)AC250定格電流(A)6連数1連動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11定格通電電流(A)6
まとめ買い 一眼型セーフティグラス VFコートレンズ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷10個入りのお買い得パックです。曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。レンズ色クリア加工防曇、防傷紫外線カット○
プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) VFS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB![Vフェイスアウトハンガー シングル クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58935904-130507-02.jpg)
Vフェイスアウトハンガー シングル クローム
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥639税込¥7031本4日以内出荷から5日以内出荷ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)用途角バー用 フック パネルが使用できます。仕様(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)材質スチール仕上クロームパイプ径(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)焼結合金(ステンレス)材質(取付部)(ステンレス)SUS304種類T字形
ヴィンテージファブリックボックス/サラ
HEADS(ヘッズ)¥3,998~税込¥4,398~1パック(10枚)4日以内出荷ヴィンテージものの布地をデザインに取り入れた、身フタ一体型のギフトボックスです。2ヶ所に貼りがあるので、組み立て時間を短縮します。丈夫な素材でできた、デザイン入りの底板付きです。 しっかりとした高級感が、ワンランク上のギフトを演出します。材質ダンボールタイプ底板付/FSC認証紙使用![Vフェイスアウトハンガー シングル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754956-170414-04.jpg)
Vフェイスアウトハンガー シングル25Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
Vレール
パルステンレスレール¥7,898~税込¥8,688~1本翌日出荷ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)50板厚(mm)1![Vフェイスアウトハンガー シングル16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754877-170414-04.jpg)
Vフェイスアウトハンガー シングル16Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥699税込¥7691個5日以内出荷材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t
ヴィンテージファブリックボックス/サラ(10枚)
HEADS(ヘッズ)¥3,898税込¥4,2881パック(10枚)4日以内出荷ヴィンテージものの布地をデザインに取り入れた、 玉紐付きのギフトボックスです。 ワンタッチで組み立てることができ、付属の玉紐で箱を 一巻きしていただくだけでラッピングが完成します。 忙しいときもカンタンに、ワンランク上のギフトを お作りいただけます。 母の日やホワイトデイにも人気のボックスです。仕様玉紐付材質再生紙色サラ厚さ(g/m2)350
VVFスルー
ELPA¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。![Vフェイスアウトハンガー アジャストタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754712-170414-04.jpg)
Vフェイスアウトハンガー アジャストタイプ19Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
VVFスルー
ELPA¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。種類電力ケーブル![Vフェイスアウトハンガー アップタイプ25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754816-170414-04.jpg)
Vフェイスアウトハンガー アップタイプ25Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t![Vフェイスアウトハンガー シングル10/22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754834-170414-04.jpg)
Vフェイスアウトハンガー シングル10/22
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2t![Vフェイスアウトハンガー アップタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754782-170414-04.jpg)
Vフェイスアウトハンガー アップタイプ19Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t![Vフェイスアウトハンガー アップタイプ16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754755-170414-04.jpg)
Vフェイスアウトハンガー アップタイプ16Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t![Vフェイスアウトスロープ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073417-211220-02.jpg)
Vフェイスアウトスロープ19Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クローム傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
VVFスルー
ELPA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。全長(m)20定格600V 23A導体2.0mm×2心
底板カバー支持バンド(接続部兼用)
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から16日以内出荷吊り金具(SRH1N、NRH1、QRH1等)と併用することで底板下面が平らになり、美観に優れた施工ができます。 標準のラックカバーを底板として使用できます。 親桁の継ぎ金具部分にも使用できます。用途カバーを下面に取り付けて底板とする場合に用いる支持バンドです。![Vフェイスアウトスロープ16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073399-211220-02.jpg)
Vフェイスアウトスロープ16Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クロームパイプ寸法(mm)Φ15.9×1.6t傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドソケットセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチセットです。 ニッケルクロムメッキの表面処理です。用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です差込角(mm)12.7トラスコ品番421-3378セット内容13点材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(kg)2.3間口W×奥行D×高さH(mm)【ケース】290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4252)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、17、19、21、22、24
パルステン敷居レール VFS50N2
ケージーパルテック¥8,798税込¥9,6781本(1820mm)ほか4日以内出荷材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0仕様掃出し口可、片引用、穴付、平付穴数12![Vフェイスアウトスロープ アップタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073453-211220-02.jpg)
Vフェイスアウトスロープ アップタイプ19Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様SLB-14(14角パイプ)装着不可付属品M5ネジ厚さ(mm)コの字:2.6仕上クロームパイプ寸法(mm)Φ19.1×1.6t傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応










![Vフェイスアウトハンガー シングル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754895-170414-04.jpg)








![Vフェイスアウトハンガー シングル クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58935904-130507-02.jpg)


![Vフェイスアウトハンガー シングル25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754956-170414-04.jpg)

![Vフェイスアウトハンガー シングル16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754877-170414-04.jpg)





![Vフェイスアウトハンガー アジャストタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754712-170414-04.jpg)

![Vフェイスアウトハンガー アップタイプ25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754816-170414-04.jpg)
![Vフェイスアウトハンガー シングル10/22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754834-170414-04.jpg)
![Vフェイスアウトハンガー アップタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754782-170414-04.jpg)
![Vフェイスアウトハンガー アップタイプ16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754755-170414-04.jpg)
![Vフェイスアウトスロープ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073417-211220-02.jpg)


![Vフェイスアウトスロープ16Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073399-211220-02.jpg)



![Vフェイスアウトスロープ アップタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073453-211220-02.jpg)