・内寸測定ができる上部測定窓付き。・左手測定に便利な左クリップ仕様。・耐衝撃性ABS樹脂ハウジング。・便利でコンパクトなケースデザイン。・リリースボタン付きテープブレーキ
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数5
使用流体空気
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
リード線取出方法(G) グロメット
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
仕様IP65対応可
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
仕様IP65対応可
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ