カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)

「vf-3e」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターエレメント VFシリーズ コンバム(旧:妙徳)フィルターエレメント VFシリーズコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷
真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
(2371M)コントロール ユニット ニッサン(2371M)コントロール ユニットニッサン
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
1,698税込1,868
1台
当日出荷から8日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
チェンソー用ガイドバー ハードバー標準 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー標準スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
その他(5~) SMCその他(5~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,710税込11,781
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
PLUG TV! for Audi CodeTechCAMPLUG TV! for AudiCodeTechCAM
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD 等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
用途(適合)AudiMMI 3G・MMI 3G Plus ナビゲーションシステム搭載車MMI Navigation plus with MMI touch response ナビゲーションシステム搭載車MMI ナビゲーションシステム搭載車(MIB3)・A1 Sportback(GB) ※3・A1・S1 (8X) ※3・A3・S3・RS 3・A3 e-tron (8VA)・A3・S3・RS 3 Sedan/Sportback (8VF)・A4・S4・RS 4 (8K) ※4・A5・S5・RS 5 (8T) ※4・A5・S5 Cabriolet (8F) ※4・A6・S6・RS 6 (4G)・A7・S7・RS 7 (4G)・A8・S8 (4H)・Q2・SQ2 (GA) 前期/後期・Q3・RS Q3 (8U) ※3・Q3・Q3 Sportback (F3) ※3・RSQ3・RS Q3 Sportback (F3) ※3・Q5・SQ5 (8R)・Q7 (4L) ※4・TT・TTS・TT RS (8S)・R8 (FX)・e-tron(GE)◆以下のモデルでMY2024~の車両は適合外となります◆(車台番号左から10ケタ目「R」が該当)MY2024の場合は 「CO-DEV2-VA01」が適合となります。なお、MY2023までの車両は、「適合」です。・A4・S4・RS4 (8W) 前期/後期 ※3・A5・S5・RS 5 (F5) 前期/後期 ※3・A6・S6・RS 6 (4A)・A7・S7・RS 7 (4K)・A8・S8 (4N)・Q5・SQ5 前期/後期 (FY) ※3・Q5 Sportback・SQ5 Sportback (FY) ※3・Q7 (4M) 前期/後期・Q8・RS Q8 (F1)・e-tron GT / RS e-tron GT (FW)※「A3/S3/RS 3 (8Y) MY2021~」および「Q8 e-tron」は適合外のため「CO-DEV2-VA02C」の商品となります※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SD カードに入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 一部のファイル形式によっては動画が再生されない場合があります。※3 MMI 3G・MMI 3G Plus・MMI Navigation plus with MMI touchのいずれかが搭載されている車両に限ります。純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く。)※4 Audi A4、A5、Q7は MY"12~となります保証期間購入から1年間
(140E2)マニホールド アッシー ニッサン(140E2)マニホールド アッシーニッサン
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
方式【外部導線】耐圧パッキン式引込方式適合ケーブル外径(Φmm)10.1~11.5マニュアルプッシュ式
V Series(VF3163) SMCV Series(VF3163)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3270 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3270SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
50 Series(50) SMC50 Series(50)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷