カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付
SIBATA(柴田科学)¥4,098税込¥4,5081セット(5個)当日出荷・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
真空用フィルター 小型ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
フィルターエレメント
大生工業(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から22日以内出荷一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製用途一般作動油用に。
インラインエアフィルタ ZFC75
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
真空用フィルタ ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
真空用フィルタVFU
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から15日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ20
真空用フィルタVFU
PISCO(ピスコ)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、金属:黄銅+無電解Niメッキ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気ろ過度(μm)5(捕集効率:95%)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 交換用エレメント フィルタエレメント
PISCO(ピスコ)¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。![オイルフリー真空ポンプ用 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19993226-180608-02.jpg)
オイルフリー真空ポンプ用
協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![オイルフリー真空ポンプ用 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19993226-180608-02.jpg)