カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VFF(1)
  • バッテリー・電装(3)
    • 自動車用ダブルコード(2)
    • 車用シングルコード(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
芯数(C)
  • 50
  • 2(9)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 26(1)
  • 30(4)
長さ(m)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(1)
  • 清和工業(1)
  • 矢崎総業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff 0.5」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業VFFコード(器具用ビニール平型平行線)清和工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100芯径(mm)0.18
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
999税込1,099特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
自動車用ダブル電線 矢崎総業自動車用ダブル電線矢崎総業(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(100m)
当日出荷
黒/赤長さ(m)100芯径(mm)0.18
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70