カテゴリ

  • 電気材料(33)
    • VFF(20)
  • バッテリー・電装(3)
    • 自動車用ダブルコード(3)
  • 制御機器(8)
    • 電源コード(ACコード)(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
ブランド
モノタロウ・ELPA・オーナンバ・KHD・協和ハーモネット・清和工業・正和電工・TRUSCO・オーム電機・JAPPY・矢崎総業・エスネット・明工社・エスコ・JEFCOM(ジェフコム)・オジデン(大阪自動電機)・日動工業・AVC(日本エイ・ヴィー・シー)・共和化学工業所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

「vff 1.25」の検索結果

51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(34件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VFF全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業

    VFFコード(器具用ビニール平型平行線)

    清和工業(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
    長さ(m)100芯径(mm)0.18
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(187件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 自動車用ダブル電線 矢崎総業

    自動車用ダブル電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(100m)
    当日出荷
    色黒/赤長さ(m)100芯径(mm)0.18
  • 平行線 VFFビニールコード 正和電工

    平行線 VFFビニールコード

    正和電工(8件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
    用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • 1.25コード20M ELPA

    1.25コード20M

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電流(A)12全長(m)20材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き
  • VFFビニールコード TRUSCO

    VFFビニールコード

    TRUSCO
    ¥20,980税込¥23,078
    1巻
    当日出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
    用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFFビニル平形コード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
    用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPY

    ビニル平形コード (VFFケーブル)

    JAPPY
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    当日出荷
    規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300全長(m)100材質ビニルタイプより線種類産業機械用ケーブル許容電流(A)12耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1×6.2
  • ビニール平行線 VFF オーム電機

    ビニール平行線 VFF

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格/略称VFF使用電圧(V)AC300以下種類産業機械用ケーブル
  • 平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工

    平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)

    正和電工
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)100材質ビニル質量(kg)4タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格定格125V-12A外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • 異色平行線 VFFビニールコード 正和電工

    異色平行線 VFFビニールコード

    正和電工(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7色赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
  • 平型ビニルコード ELPA

    平型ビニルコード

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷
    300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
    規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)17適合規格<PS>E
  • ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD

    ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付

    KHD(22件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異色平行コード エスネット

    異色平行コード

    エスネット
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25コード ELPA

    1.25コード

    ELPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12色ブラック種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
  • VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
    用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
  • 1.25コード8M ELPA

    1.25コード8M

    ELPA
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)8種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1巻(2m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25コード2M ELPA

    1.25コード2M

    ELPA
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)2種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25長さ(m)20材質ビニル色白許容電流(A)12材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子付平形ビニール電線 エスネット

    端子付平形ビニール電線

    エスネット
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(2m)ほか
    翌々日出荷
    端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
    用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。規格/略称VFF色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ付平行コード エスネット

    プラグ付平行コード

    エスネット
    ¥469~税込¥516~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    プラグ付平行コード
    用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップル5/8 ELPA

    ステップル5/8

    ELPA
    ¥1,423税込¥1,565
    1個
    当日出荷
    内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー
    内寸(mm)6.5
  • ステップル 5/8 ELPA

    ステップル 5/8

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥198税込¥218
    1パック(45個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)16.0寸法B(mm)6.5
  • 中間スイッチ エスコ

    中間スイッチ

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    翌々日出荷
    15A 中間スイッチ。RoHS10物質対応。適用電線 ビニル平形コード(VFF):1.25mm2・2.0mm2(2心) 保護被覆付ビニル平形コード:1.8mm2・2.0mm2(2心)。
    定格容量15A 250Vサイズ(mm)115×35×22 (H)RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 中ベース レセプタクル ELPA

    中ベース レセプタクル

    ELPA
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    定格:250V 1A。電球20Wまで。適合電線。 VFF 0.5~1.25mm2。口金:E12
    用途樹脂製
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VFF0.75~1.25mm2。入数:10個
  • 15A中間スイッチ ELPA

    15A中間スイッチ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    組み立て部品 15A中間スイッチ
    用途平形コード用質量(g)50定格250V 15A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×80×20適合電線(mm2)VFF1.25~2
  • 平形スモールコネクターボデー(黒) 明工社

    平形スモールコネクターボデー(黒)

    明工社(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
    用途延長コードなどのボデーの交換に使用します色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ボディ ELPA

    平型ボディ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥198~税込¥218~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り換え部品
    用途平形コード用定格125V 15A適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
  • ムービープラグ ELPA

    ムービープラグ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥227税込¥250
    1個
    当日出荷
    取り換え部品、180°回転プラグ。
    仕様平形コード用色ブラック定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)(VFF)0.75:700W、1.25:1200、2:1500W
  • 15A 中間スイッチ(スライド) 明工社

    15A 中間スイッチ(スライド)

    明工社(6件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    色白定格2P、15A、250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムービープラグ ELPA

    ムービープラグ

    ELPA
    ¥236税込¥260
    1個
    当日出荷
    取り換え部品・180°回転プラグ
    用途平形コード用定格125V 15A適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
  • 平型キャップ ELPA

    平型キャップ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥141税込¥155
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り換え部品
    用途平形コード用定格125V 15A適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
  • 平型コネクター ELPA

    平型コネクター

    ELPA
    ¥293税込¥322
    1個
    当日出荷
    取り換え部品平型コネクター
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)材質(カラー)ホワイト
  • 平形コネクター ELPA

    平形コネクター

    ELPA
    ¥293税込¥322
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り換え部品平型コネクター
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)