カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • カー用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vfl」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用インラインフィルタ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインフィルタ VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空用インラインエレメント VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインエレメント VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
269税込296
1個
当日出荷
適合真空用インラインフィルタ
大容量真空フィルタ VFL PISCO(ピスコ)大容量真空フィルタ VFLPISCO(ピスコ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から12日以内出荷
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気容量(cm3)ボウル貯容量:90使用圧力範囲(kPa)-101~0RoHS指令(10物質対応)対応処理流量(L/min[ANR])360真空破壊圧力(MPa)0.1以下
VFL360用 フィルタエレメント PISCO(ピスコ)VFL360用 フィルタエレメントPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途VFL360用交換部品部品名称フィルタエレメントRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形エーアイシーテック
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
真空用インラインホルダ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインホルダ VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
269税込296
1個
3日以内出荷
適合真空用インラインフィルタ
VFL360用 メンテナンスパーツ PISCO(ピスコ)VFL360用 メンテナンスパーツPISCO(ピスコ)
509税込560
1個
8日以内出荷
用途VFL360用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
真空用インラインフィルタキット VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳)真空用インラインフィルタキット VFLシリーズコンバム(旧:妙徳)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
適合真空用インラインフィルタ
VFL360用 Oリング PISCO(ピスコ)VFL360用 OリングPISCO(ピスコ)
559税込615
1個
8日以内出荷
用途VFL360用交換部品材質特殊NBR部品名称OリングRoHS指令(10物質対応)対応
ラブリーフラワーレジバッグ HEADS(ヘッズ)ラブリーフラワーレジバッグHEADS(ヘッズ)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100枚)
当日出荷
たくさんのお花を散らしたデザインで、ピンク色が明るくポップで華やかなレジバッグです。春を感じさせる季節限定の持ち帰り袋としてもお使いいただけます。
材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザイン
ファインドリーク 旭エンジニアリングファインドリーク旭エンジニアリング
19,980税込21,978
1台
当日出荷
可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。
仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物照射距離(m)0~20
消火用 VF継手 エルボ 協成消火用 VF継手 エルボ協成
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)(JIS B 2301)の外面に硬質塩化ビニル樹脂を被覆した防食継手です。
形状エルボ
ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
ヴィンテージファブリックボックス/レナ HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックボックス/レナHEADS(ヘッズ)
3,500税込3,850
1パック(10枚)
4日以内出荷
プロヴァンス風のデザインが印象的なギフトボックスです。懐かしさを感じさせるレトロ調のデザインは、おしゃれな売り場のアクセントとしても効果的。ゼリー6個がぴったり入る仕切り付で、ゼリーを入れてギフトにするのがおすすめです。仕切りを折り返して、焼き菓子を入れて使うこともできます。素材にはFSC認証紙を使用、世界の森林環境保全を間接的に応援できます。
仕様仕切付、FSC(R)認証紙材質ダンボール厚さ(mm)0.9サイズS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×82×140内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×77×130
ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)ボルティジ・センサ SDVomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から101日以内出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]小型集塵機 VF-5N用 排気口セットアマノ[事務用品/清掃用品]
13,900税込15,290
1個
当日出荷
セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2対応機種VF-5N・VF-5NA
プラスチックピロー ケースノミ FYH(日本ピローブロック)プラスチックピロー ケースノミFYH(日本ピローブロック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーションセーフティロック付トグルクランプイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
VFLA アルミ・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VFLA アルミ・フラットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
種類ローラー
VFLS ステンレス・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VFLS ステンレス・フラットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
種類ローラー
ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
エンプラ・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)エンプラ・フラットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
32,980税込36,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC40N サーメット京セラ
25,980税込28,578
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質TC40N材質(本体)TC40N
1591VFLBK HAMMOND1591VFLBKHAMMOND
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
トグルクランプ イマオコーポレーショントグルクランプイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
39,980税込43,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
39,980税込43,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC60M サーメット京セラ
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)TC60M
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
39,980税込43,978
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PVDコーティング呈色黒赤色構成MEGACOAT穴の形状-チップブレーカ片面
京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD010
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
55,980税込61,578
1箱
6日以内出荷
材質KW10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
39,980税込43,978
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状-チップブレーカ片面