カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(1)

「vfm-10」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷から66日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • 発酵メーカー ビタントニオ(Vitantonio)

    発酵メーカー

    ビタントニオ(Vitantonio)
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    発酵に必要な温度帯と時間が設定可能。設定温度範囲:25 から65℃。設定時間範囲:30 分から 48 時間。塩麹:55℃・8時間。味噌:55℃・8時間〇甘酒:55℃・7時間。ヨーグルト:40℃・5時間。発酵あんこ:60℃・10時間〇パン:30℃・50分(1次発酵) 30℃・60分(2時発酵)。容器2個、付属しています。容器のまま保存するために2つ。〇容器を移し替える際の、移し替える側の容器を消毒する手間が省けます。(一度の消毒でOK)〇四角い容器は収納しやすく、透明なので中身も確認できます。〇容器容量:1リットル。電子レンジでの消毒が可能。容器に水を100ml入れて、加熱します。500から700W:5分
  • 先端交換式ヘッド VFM タンガロイ

    先端交換式ヘッド VFM

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    仕様Torque:7種別AH715寸法Lf(mm)4.4寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.9寸法DC(mm)10寸法DCONMS(mm)7.7寸法APMX(mm)3.6寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)10寸法CRKSS05
  • 先端交換式ヘッド VFM タンガロイ

    先端交換式ヘッド VFM

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    刃数6直径(Φmm)25.00接続ねじS10スパナKEYV-T50L寸法LF(mm)8.55寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2.00推奨締付トルク(N・m)28.0最大切込み(mm)7.50寸法DCSFMS(mm)15.30寸法FHA(°)10.0