タンガロイ
先端交換式ヘッド VFM
仕様
Torque:7
種別
AH715
寸法Lf(mm)
4.4
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
0.9
寸法DC(mm)
10
寸法DCONMS(mm)
7.7
寸法APMX(mm)
3.6
寸法NOF(mm)
6
寸法FHA(°)
10
寸法CRKS
S05
内容量
1セット(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80793785
VFM100L03.6R02I06S05 AH715
¥
20,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください