カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)

「vfm16」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
23,980税込26,378
1巻
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
3,298税込3,628
1セット(3m)ほか
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-16 両端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-16 両端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
4,298税込4,728
1セット(3m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックスVFM-SUS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
179,800税込197,780
1セット(50個)
3日以内出荷
耐腐蝕性、耐久性
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
VFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
3,498税込3,848
1セット(3m)ほか
4日以内出荷
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
2,998税込3,298
1セット(3m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
3,998税込4,398
1セット(3m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
チップ VFM タンガロイチップ VFMタンガロイ
17,396税込19,136
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH715寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)10RoHS指令(10物質対応)対応
NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4 NXPNXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4NXP
279,800税込307,780
1セット(490個)
7日以内出荷
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
寸法(mm)5×5×1サイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)32プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0