カテゴリ
- 安全保護具(19)
- 測定用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vg-502f spg」の検索結果

ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式
ミドリ安全¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です。 ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります。 耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、通気孔付、両面曇り止め加工、マスク併用可、メガネ併用可、ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能セット内容専用ポーチ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア
安全ゴーグル(通気孔付)
ミドリ安全¥2,498税込¥2,7481個当日出荷メガネと併用しやすいスタンダードな形状です。レンズ、バンドの交換が可能です。仕様通気孔付機能メガネ併用可、レンズ・バンド交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番388-9416質量(g)85規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)織ゴム
LF-301 L-fit 一眼形保護めがね
山本光学(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、サイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5010形状一眼質量(g)26種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ
ミドリ安全¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
オーバーグラス
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可セット内容専用ポーチ長さ(mm)167幅(mm)183材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート高さ(mm)61レンズ色クリアフレーム色ピーコックブルー/ライトグレーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.3
工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデル
JLT¥16,980税込¥18,6781台当日出荷仕様LEDライト付付属品保護リング・フック・マグネット・USB ケーブル電源リチウムイオン電池(2000mAh)ケーブル長(m)5レンズ径(Φmm)5.5表示【画面回転】180°充電時間3時間最大解像度1920×1080ピクセルズーム2倍(デジタル)バッテリー容量(Ah)2視野角70°画素数200万画素モニタ5.0インチ IPSパネル記録メディアマイクロSDカード 64G(クラス10以上)防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ)焦点距離2-10cmケーブル径(Φmm)5稼働時間(時間)3時間
モニター付きスコープカメラ
SMT(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。レンズ径(Φmm)5.5ケーブル長(m)3.5表示部4.3インチ/1080P/30fps解像度320×240画素数640×480/1280×720/1920×1080視野角70度焦点距離5~500cm充電時間(時間)約2電源充電:5V・2A/500mAバッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600連続使用時間(時間)5防水性IP67(レンズのみ)ケーブル径(Φmm)4.85寸法(mm)150×85×17付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
ヘルメット No.170
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。 同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。規格厚生労働省保護帽検定合格品RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
安全ゴーグル (通気孔付)
ミドリ安全¥2,598税込¥2,8581個当日出荷曲面レンズで広い視野を確保できます。レンズ、バンドの交換が可能です。仕様通気孔付機能レンズ・バンド交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番388-9408規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)織ゴム
ヘルメット 通気孔付
(83件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。 夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。質量(g)約460規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40通気孔あり名入れ可販売区分業務用
ヘルメット用インナーキャップ
リーブル(25件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(50枚)当日出荷ゴム付きのため、頭まわり560~600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。用途工場見学時などのヘルット着用時のインナーとして色ホワイト材質ポリプロピレン不織布・ゴム頭囲(cm)56~60折りたたみ寸法(mm)280×70
セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔あり
ミドリ安全¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。付属品専用ポーチトラスコ品番526-0592材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム長さ(mm)90形状ゴーグル幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック機能UVカット/マスク併用可/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.9通気孔○
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
(140件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113販売区分業務用
超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(65件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品用途飛来・落下物用、墜落時保護用。仕様スチロールライナー入質量(g)464サイズ(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ)
山本光学(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。仕様ワイドビュー、マスク併用可、エラストマークッション、回転式ベルト、ヘルメット取付式形状ゴーグル材質(レンズ)ポリカーボネート適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型トラスコ品番434-9521質量(g)114種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92※ベルト部除くフレーム色ブラックシルバーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)エラストマー、PPレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
GREENCROSS 保護メガネ
アークランドサカモト¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷日本人の顔に合わせた新設計ツインレンズ採用により、すき間なくフィットします。上部ひさしカバーで防護性能をUPしました。ノーズパッドの左右付け替えで、鼻幅が2サイズ選べるデュアルフィットノーズです。用途飛来物が発生する作業の際に仕様紫外線・UVカット、ワイドな視界、ノーズパッド、くもり止めレンズ双球面レンズ規格JIS規格品メーカー山本光学アズワン品番64-3672-61
帽子取付用メガネ No.1400
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。用途防じん用、紫外線しゃ光用材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工質量(g)約85紫外線透過率(%)0.0003以下形状一眼型(帽子取付用)機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット (MPタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷視野の広いベーシックタイプです。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)色(帽体)ホワイト寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×263×153質量(g)410仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番381-7806材質(帽体)ABS樹脂種類MP型衝撃吸収ライナー付ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ヘルメット取付け式 防じんゴーグル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷視野が広いワイドタイプ。仕様くもり止め加工レンズ、メガネ併用可、スプリングバンド取付式レンズ両面防曇材質(レンズ)セルロース0.8mm厚材質(スプリングカバー、取付部)ナイロン質量(g)約102レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ミドリ安全 替えスプリングバンド(VG-501/502/503用) 2本1組
ミドリ安全¥2,298税込¥2,5281組(2本)当日出荷ヘルメット装着専用です。材質ナイロン、ステンレス、ポリアセタールトラスコ品番136-2755適合機種VG-501F-SPG・502F-SPG・503F-SPG質量(g)41