カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 農業機械(6)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 切削工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「vg-l2」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
職務名入り安全ベスト グリーンクロス職務名入り安全ベストグリーンクロス
8,598税込9,458
1着
当日出荷から5日以内出荷
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。テープ地色ライムイエロー
ハンディ型紫外線ランプ(4W) UVPハンディ型紫外線ランプ(4W)UVP
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
寸法(mm)71×198×53質量(g)約450電源AC115V 50/60Hzランプ4W
マイクロスイッチ omron(オムロン)マイクロスイッチomron(オムロン)(11件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から110日以内出荷
種類マイクロスイッチ
チップ JVGR/L タンガロイチップ JVGR/Lタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空包装機用オイル コスモタービン VG100 TOSEI真空包装機用オイル コスモタービン VG100TOSEI
3,898税込4,288
1本(2L)
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途据置型V-5、V-856、V-930シリーズ用です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から92日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から59日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から99日以内出荷
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から80日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
作動油 IKURATOOLS(育良精機)作動油IKURATOOLS(育良精機)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スプレーガン アネスト岩田スプレーガンアネスト岩田
73,980税込81,378
1個
翌日出荷から41日以内出荷
LWシリーズ IDEC(和泉電気)LWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)動作方式モメンタリ照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
エアードライバー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアードライバー オイルエクストラシリーズベッセル
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
スタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)スタータアセンブリBIGM(丸山製作所)
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
備考3~10フクム部品名称スタータアセンブリ関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.67MB)図解NoGKB2200G エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB227MKM エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2201G エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2200UT エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2200GT エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB227VU エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB227VGT エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2201L エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2200LT エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB227VG エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2201U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB228VL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MBC225G エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB227VUT エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2200U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2200L エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MBC225U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB227VLT エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MBC225L エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB228VU エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB227VL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB228VG エンジン リコイルスタータ部品_No.2
ボウシンガイカンマトメ BIGM(丸山製作所)ボウシンガイカンマトメBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
規格24XT1.2部品名称ボウシンガイカンマトメ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.21MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.22MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.87MB)図解NoMB228VU 本体部品_No.2、MB228VG 本体部品_No.2、GKB2202EL 本体部品_No.2、GKB2200L 本体部品_No.2、MB227VUT 本体部品_No.2、MB227MKM 本体部品_No.2、MB227VLT 本体部品_No.2、GKB2201EU 本体部品_No.2、GKB2202U 本体部品_No.2、GKB2200LT 本体部品_No.2、GKB2202EU 本体部品_No.2、GKB2201G 本体部品_No.2、MBC225G 本体部品_No.2、GKB2200U 本体部品_No.2、MBC225U 本体部品_No.2、GKB2201EG 本体部品_No.2、GKB2202L 本体部品_No.2、MB227VL 本体部品_No.2、GKB2202G 本体部品_No.2、GKB2201U 本体部品_No.2、GKB2200GT 本体部品_No.2、MB227VGT 本体部品_No.2、MBC225L 本体部品_No.2、GKB2200G 本体部品_No.2、GKB2202EG 本体部品_No.2、GKB2200UT 本体部品_No.2、GKB2201L 本体部品_No.2、MB228VL 本体部品_No.2、GKB2201EL 本体部品_No.2、MB227VG 本体部品_No.2、MB227VU 本体部品_No.2
シリンダ BIGM(丸山製作所)シリンダBIGM(丸山製作所)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
部品名称シリンダ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB)図解NoMB2460L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MBS247VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2400GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、NKS24 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MBS247V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2400LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB247VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB2460G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、NKS24L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB2460U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2400L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB247VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2400G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB247VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB247VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2400U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB247VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB247VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2400UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2
シリンダ BIGM(丸山製作所)シリンダBIGM(丸山製作所)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
部品名称シリンダ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.04MB)図解NoMBC225G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2200U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB227VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB228VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MBC225L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB227VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MBC225U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2201G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB227VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB227VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2201L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB227VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2200UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2200GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2200G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB228VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2200LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2201U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2200L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB227MKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB227VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2
ホゴメガネ BIGM(丸山製作所)ホゴメガネBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格HS2008-C, SG201関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(0.55MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.63MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.58MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(0.54MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.65MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.58MB) 展開図31(0.53MB) 展開図32(0.57MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.6MB) 展開図35(0.6MB) 展開図36(0.53MB) 展開図37(0.54MB) 展開図38(0.5MB) 展開図39(0.5MB) 展開図40(0.57MB) 展開図41(0.57MB) 展開図42(0.5MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.53MB) 展開図45(0.49MB) 展開図46(0.5MB) 展開図47(0.46MB) 展開図48(0.5MB) 展開図49(0.52MB) 展開図50(0.58MB)図解NoAC26SAL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1、JCS264DX 付属品部品_No.1、MBS326 付属品部品_No.2、MBC266L 付属品部品_No.1、MB228VU 付属品部品_No.1、MB305SPU 付属品部品_No.2、MB228VG 付属品部品_No.1、MLBS2200 付属品部品_No.2、BC231RS 付属品部品_No.1、JC234DXL 付属品部品_No.1、BCW233SH-1 付属品部品_No.1、MHT235DSV-60R 付属品部品 ホゴメガネ_No.2、GKB2400GT 付属品部品_No.1、KC26NX 付属品部品_No.1、MS330EW-4M -A -A専用部品_No.10、MBC235G 付属品部品_No.1、MB2303MU チップソー 付属品部品_No.1、JC26 付属品部品_No.1、MRS60-300-4 フゾクヒン部品_No.8、JC231DXL-1 付属品部品_No.1、GKB2200UT 付属品部品_No.1、MS413EW-2K -A -A専用部品_No.11、BCL20SL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1など
スロットルレバー BIGM(丸山製作所)スロットルレバーBIGM(丸山製作所)
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
規格SWツキコテイレバー関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMB2610G 本体部品_No.17、DB230 2G 本体部品_No.14、AC23DXL 本体部品 スロットルレバー_No.6、JC26DXL 本体部品_No.15、GKB2600L 本体部品_No.6、MTL235-40 本体(クラッチケース,外管)部品_No.6、MB247VG 本体部品_No.6、MB2350G 本体部品_No.6、DB263 2G 本体部品_No.17、MB2630L 本体部品_No.17、MBC235G 本体 外管、ギヤケース部品_No.6、MB2460G 本体部品_No.6、JHC26J 本体部品_No.15、MB2350L 本体部品_No.6、DB233D 2G 本体部品_No.14、GKB2400G 本体部品_No.6、MBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.6、MB227VL 本体部品_No.6、NK23S(G) 本体部品_No.15、MBC265L(L30) 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.6、MB265SPG 本体部品_No.17、MB2300L 本体部品_No.14、MB2610L 本体部品_No.17など
溝入れおよび横引き旋削加工 チップ ワルター溝入れおよび横引き旋削加工 チップワルター
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FRL ミニチュアタイプ ParkerTAIYOFRL ミニチュアタイプParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
22日以内出荷から84日以内出荷
アルベリE3 2人用 両側肘付 ダーク色 1128W610D815H スモークローズ ダーク色 オカムラ(岡村製作所)アルベリE3 2人用 両側肘付 ダーク色 1128W610D815H スモークローズ ダーク色オカムラ(岡村製作所)
169,800税込186,780
1台
45日以内出荷
材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合