カテゴリ

  • 自動車純正部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「vh-200」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VH200) SMCV Series(VH200)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ボディサイズ1/4基準
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
電動オイルポンプ(カプラ・ホース付) アクアシステム電動オイルポンプ(カプラ・ホース付)アクアシステム
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。トラスコ品番336-0101材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)4.5電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15危険物の類別非危険物
パイプサイレンサー KVH型 倉敷化工パイプサイレンサー KVH型倉敷化工
1,298,000税込1,427,800
1個
4日以内出荷
マグネットV型ホルダー テクノプランマグネットV型ホルダーテクノプラン
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
強力型絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)200mm Wiha(ビーハ/ノガ)強力型絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)200mmWiha(ビーハ/ノガ)
6,898税込7,588
1丁
4日以内出荷
全長(mm)200
(22450)ケーブル ニッサン(22450)ケーブルニッサン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(76631)ピラー,リア インナー LH ニッサン(76631)ピラー,リア インナー LHニッサン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(76630)ピラー,リア インナー RH ニッサン(76630)ピラー,リア インナー RHニッサン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
薬液用バルブ (L~) SMC薬液用バルブ (L~)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS ・ロック式・ノンロック式に対応。 ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
ハンドバルブ用補修用キット SMCハンドバルブ用補修用キットSMC
669税込736
1個
11日以内出荷
セット内容スライドリング、スライドリングスプリング、Oリング
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ボディサイズ1/4基準
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMCモータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS SeriesSMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類ACサーボモータ
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
アズビル マイクロフロー azbil(旧:山武)アズビル マイクロフローazbil(旧:山武)
359,800税込395,780
1個
21日以内出荷から111日以内出荷
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
289,800税込318,780
1個
29日以内出荷から59日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
HDMI変換コンバーター TAKEX(タケナカエンジニアリング)HDMI変換コンバーターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター 本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。 リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。) HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)
付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個質量(g)約214使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと)消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時)出力電源出力OFF/ON切替可外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅)設置場所屋内配線可能距離最大150m(5C-FB)映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応
エクステンションバー マキタエクステンションバーマキタ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途狭い場所、通常のソケットでは届かない所にご利用ください。
ソケット マキタソケットマキタ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
超高効率95% 基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、ナイロンコネクタタイプ)(24V出力、ナイロンコネクタタイプ、シャーシ付)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷)グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×252冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠効率92%typ(AC100V) / 94% typ (AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠接地(出力GND)コンデンサ待機電力(W)0.06typ(AC100V)/0.2typ(AC200V)ピーク電流(A)(10s以内)25MTBF(時間)216000ピーク電力(10s以内)600WアクセサリタイプBS13A-EC400/422F:コンデンサパック、CB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C06VH-500:出力ハーネス(+)、WH-C07VH-500:出力ハーネス(-)、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-03ELP03XH-200:OZP-200/OZP-350シリーズ用コンデンサパック接続ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時)最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
その他(2~) SMCその他(2~)SMC
289税込318
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
楕円ソケット マキタ楕円ソケットマキタ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
付属品ピン(256095-3)、Oリング(213370-0)適合機種充電式インパクトレンチ:全機種/6953、6905H、TW0250、TW0350、TW0200、6904VH、6905B全長(mm)90
(92126)カバー,コンソール スバル(92126)カバー,コンソールスバル
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(64115)カバー,ヒンジ フロント シート ライト スバル(64115)カバー,ヒンジ フロント シート ライトスバル
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HEAD REST ASSY R スバルHEAD REST ASSY Rスバル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ST COVER ASSY CUSFRH スバルST COVER ASSY CUSFRHスバル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(9426)パネル,パワー ウインド メーン スバル(9426)パネル,パワー ウインド メーンスバル
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(64141)カバー,フロント クッション スバル(64141)カバー,フロント クッションスバル
97,900税込107,690
1個
5日以内出荷