カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
    • 吹出口・吸込口(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
    • 方向制御ハンドバルブ(15)
  • 電気材料(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 事務用品(13)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(8)
  • 家電(8)
  • 塗料(7)
  • 日用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
寸法(幅×高さ)(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vhs」の検索結果

276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHS用ダイヤルインジケータホルダ SK(新潟精機)VHS用ダイヤルインジケータホルダSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダです。
用途デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダとして適合機種VH-60D、VHS-30D、VHS-60Dアーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401) SMCVHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から40日以内出荷
ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(N) NPT接続方式(1) 右側1(P)配管接続方向(1) 右側1(P)
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3
VHS用スクライバクランプ SK(新潟精機)VHS用スクライバクランプSK(新潟精機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応
VHS用スクライバ SK(新潟精機)VHS用スクライバSK(新潟精機)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバです。 先端超硬チップ付です。
用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバとして 先端超硬チップ付として商品タイプパーツ品適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁 SMCVHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色ボディサイズ(4) 1/2管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
VHSビデオテープ120分 エーインサイトVHSビデオテープ120分エーインサイト
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
入手困難になりつつある、VHSビデオテープ(120分)です。VHSビデオデッキを使用することで録画・再生が可能です。
仕様●記録時間(分):SP:124、LP:247●物理グレード:ノーマル種類VHS寸法(cm)長さ18.7×幅10.3×高さ2.5テープ幅:12.65±0.01mm、厚さ:17.5±0.5μm、幅の変動:6μm未満、残留伸び:0.2%未満
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC
269税込296
1個
当日出荷
ポート数3
V Series(VHS40PW) SMCV Series(VHS40PW)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
V Series(VHS20PW) SMCV Series(VHS20PW)SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3
ユニバーサルグリル VHS型 空研工業ユニバーサルグリル VHS型空研工業
9,798税込10,778
1台
13日以内出荷
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS二重枠 フカガワユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS二重枠フカガワ
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サランです。 シャッター付で、風量の調節ができます。
25A-VHS□-D/VHS□W-D Series SMC25A-VHS□-D/VHS□W-D SeriesSMC
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
その他【ハンドル操作】シングルアクション取付なしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位【製品銘板の単位表記】MPa
ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS フカガワユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHSフカガワ
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)75
鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ VHS501 SMC鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ VHS501SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(N) NPT管接続口径(06) 3/4ボディサイズ(5) 3/4接続(1) 右側1(P)塗装色(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
20 Series(20-VHS3) SMC20 Series(20-VHS3)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0
V Series(VHS50PW) SMCV Series(VHS50PW)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
V Series(VHS30PW) SMCV Series(VHS30PW)SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = L-MOS VHSロジック機能 = シュミット トリガーバッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シュミット バス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
25A-VHS□-Dseries SMC25A-VHS□-DseriesSMC
4,498税込4,948
1個
欠品中
仕様二次電池対応取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G操作【ハンドル】シングルアクションハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
材質ハンドル:樹脂取付取付オプションなしタイプハンドル操作:シングルアクションボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル色流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
25A-VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC25A-VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクションSMC
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型 空研工業結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型空研工業
17,980税込19,778
1台
20日以内出荷
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクションSMC
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドル色材質(ハンドル)樹脂操作方法ハンドル操作流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
4,998税込5,498
1個
21日以内出荷
取付ブラケット付ねじの種類Rc操作シングルアクションハンドル色材質(ハンドル)金属流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし二次電池対応二次電池対応圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC25A-VHS20-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクションSMC
4,998税込5,498
1個
21日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルシングルアクションハンドル色材質(ハンドル)樹脂流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
Vベルフック 大洋製器工業Vベルフック大洋製器工業
5,898税込6,488
1個
当日出荷
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ショートスイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートスイベルラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)170トラスコ品番781-2159歯数72×2質量(g)215差込角(mm)9.5寸法H(mm)31.6寸法D(mm)33.4寸法T(mm)24
ショートスイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートスイベルラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長(mm)150トラスコ品番781-2141歯数72×2質量(g)142差込角(mm)6.35寸法H(mm)28.5寸法D(mm)29.6寸法T(mm)21
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
VOLTEGA用ハイパー撹拌子 VHSBシリーズ アズワンVOLTEGA用ハイパー撹拌子 VHSBシリーズアズワン
19,500税込21,450
1個
当日出荷
VOLTEGA専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。サマコバ磁石採用で熱に強く、高温の液体でも撹拌できます。PFA素材で耐薬性に優れています。高粘度対応タイプが新登場!
材質PFAマグネットサマコバ磁石(3000G)×2個(磁極NS仕様)
鎖付き排水栓 INAX(LIXIL)鎖付き排水栓INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合PV化粧台専用
溶接用かぶり面GVタイプ(液晶式) 理研オプテック溶接用かぶり面GVタイプ(液晶式)理研オプテック
25,980税込28,578
1個
当日出荷
1/3000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。 作業前の明るさは#3と明るく、溶接時には#11の遮光度に変換します。
用途TIG溶接(30A以下はNG)、CO2アーク溶接、被覆アーク溶接、ステンレス、薄板溶接に。種類自動溶接遮光面仕様復帰速度調整/自動電源太陽電池遮光度#11非遮光度#3遮光速度(秒)1/3000
ECOバルブチャージングホースセット BBKテクノロジーズECOバルブチャージングホースセットBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用青、赤、黄(3本セット)長さ(cm)90トラスコ品番162-1767セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY質量(g)575常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
hsw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hsw
  • phs