カテゴリ
- 清掃用品(11)
- バイク部品(4)
- 洗車・清掃(2)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- brembo(4)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- j5 create(1)
- SMART[洗剤・除去剤](1)
- Vileda(2)
- コニシ(1)
- シーバイエス(1)
- ジョイフル(1)
- ソニカル(1)
- バイリーンクリエイト(2)
- ルック(1)
- ワコー(1)
- 日本バイリーン(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
「vileda」の検索結果



PVAmicro 5枚入り
Vileda¥3,500税込¥3,8501パック当日出荷吸水性に優れ、吸水と同時に汚れを除去できる製品です。材質ポリエステルケース入数100シートサイズ(mm)350×380




rーナノテクマイクロ 5枚入り
Vileda¥5,298税込¥5,8281パック当日出荷銀ナノ粒子が繊維の中に埋め込まれており、抗菌性が持続します。使用後、24時間経過しても異臭がなく、r-ナノテクマイクロ[[TMU]]の表面のバクテリアの繁殖を抑制します。エンドレスファイバー(1本の繊維)を使用しているため、強度・耐久性に優れ、かつソフトなワイピングを実現しました。構成素材の約7割にリサイクル素材を使用しています。北欧委員会が制定した「ノルディックスワンエコラベル」を取得しています。材質ポリエステル・ナイロン厚さ(mm)0.55ケース入数100シートサイズ(mm)380×400
ヴィレダ スポンジタワシ
ソニカル(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から6日以内出荷無数の突起と波型加工で、頑固な汚れもスイスイかき取る、洗浄力に優れた新しいスポンジ。 研磨剤を使っていないので傷もつきにくく耐久性も優れています。寸法(cm)7×15×4.5使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
PVA超吸水クロス
ワコー(10件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。材質PVA寸法(mm)約330×620×5危険物の類別非危険物



マイクロファイバークロス オーバーロック加工
(888件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(20枚)当日出荷超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)300×300区分新品質量(g/枚)26生地の種類マイクロファイバー(超極細繊維)![スマートマイルドアシッド SMART[洗剤・除去剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49599454-170815-02.jpg)
スマートマイルドアシッド
SMART[洗剤・除去剤](1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(1L)ほか当日出荷から5日以内出荷従来の尿石除去剤と違い、強酸特有の嫌な刺激臭、ガスが開封時はもちろん、尿石分解中もありません。 人体に影響がなく、どなたでも安心してご使用頂ける尿石除去剤です。 尿石はもちろん、トイレ内によくあるステンレス、メッキ等のサビ、またタイルやお風呂場から発生するエフロなども除去出来ます。種別液体液性酸性
スポンジたわし
バイリーンクリエイト¥3,398税込¥3,7381パック(10個)当日出荷表面に波型加工した粒状のポリウレタンが汚れを持ち上げ、ガンコな汚れも強力にかき出します。用途トイレ・浴槽清掃用材質ポリウレタン高さ(mm)45シートサイズ(mm)60×140縦(mm)140横(mm)60繰り返し・詰め替え対応
こすってクリーン
コニシ(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。 洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。用途衛生陶器の研磨寸法(mm)120×80×5厚/枚使用場所洗面所、トイレ適合用途トイレ掃除繰り返し・詰め替え対応





マイクロファイバー クロス
CONDOR(山崎産業)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(3枚)当日出荷ECOマーク認定商品。超極細繊維で汚れを強力に拭き取るマイクロファイバークロス。用途を選ばないふんわりとしたパイルの厚手・大判タイプ。用途万能タイプ寸法(mm)315×500
ウインドウクロス
シーバイエス¥3,898税込¥4,2881袋(5枚)当日出荷最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用した糸くず残りのない特殊加工仕上のガラス専用マイクロファイバークロスです。 拭き残し、拭きムラがなくガラス・ステンレス面をきれいに仕上げます。用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。寸法(mm)約40×50耐久温度(℃)(洗濯時)95、(乾燥時)60耐久回数約500回繰り返し・詰め替え対応
フィレドンエアフィルター(一般再生用)
日本バイリーン¥91,980~税込¥101,178~1箱(50枚)ほか当日出荷から翌日出荷数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices
j5 create¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷JVAW60 は、USB-C 端子を搭載したスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を、ワイヤレスで HDMI 対応ディスプレイへ簡単にミラーリングできる送受信機セットです。プラグ&プレイに対応しており、煩わしいネットワーク設定やアプリのインストールは一切不要。設定不要・Wi-Fi不要で、すぐに使える簡単接続。挿すだけで誰でもすぐに使用できます。 USB-C送信機を接続するだけで、映像出力と充電ポートからの7.5W給電を同時に行えます。Windows、macOS、iOS、iPadOS、Android に対応しており、幅広いデバイスでそのままご使用いただけます。 送信機と受信機の組み合わせにより、最大1080pフルHDの高画質表示と、最大約30m(障害物のないオープンスペースでの理論値)のワイヤレス伝送を実現します。2.4GHz/5GHzのデュアルバンド無線に対応しており、電波干渉に強く、より安定した映像伝送が可能です。 TikTok、Facebook、Instagram などの縦向きアプリも大画面で楽しめます。 家庭での写真・動画視聴、オフィスでのプレゼンテーション、学校での授業など、さまざまなシーンで活躍します。 日本国内の TELEC 認証取得済み。※ご注意:iPhone 16e/17e/iPhone AirはDP Alt Mode非対応です。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機TX:USB-C(オス)、USB-C給電ポート(メース)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)セット内容送信機TX、受信機RX、60cm USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書性能Wi-Fi規格:IEEE 802.11ac(2.4GHz/5GHz)、通信距離:約30メートル (無障害物の環境)、HDCP:HDCP 1.4、消耗電力:5V 500mA材質プラスチック(ホワイト/オレンジ)質量(g)受信機:約31 送信機:約11外形寸法送信機:77.5(W)×13.3(H)×31(D)mm、受信機:18.89(W)×9.45(H)×37.1(D)mm / ケーブル長60cm最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)。 受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)
セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA22SP
brembo¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA22SP。適合車種(フロント右側):【Triumph】Daytona900/Sprint900(93-93)、Tiger 900(93-98)、Trident(91-98)、Trident750(91-98)、Trophy 1200(91-95)、Trophy(91-95)。 適合車種(リア):【Triumph】Bonneville(05-08)、Daytona 900(94-98)、Speed Triple(94-96)、Sprint 900(94-98)、Tiger 955(04-06)、Tiger SE(09-13)、Tiger(07-13)
セリエオロ ブレーキパッド LA 07YA22LA
brembo¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA22LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント右側):【Triumph】Daytona900/Sprint900(93-93)、Tiger 900(93-98)、Trident(91-98)、Trident750(91-98)、Trophy 1200(91-95)、Trophy(91-95)。 適合車種(リア):【Triumph】Bonneville(05-08)、Daytona 900(94-98)、Speed Triple(94-96)、Sprint 900(94-98)、Tiger 955(04-06)、Tiger SE(09-13)、Tiger(07-13)
セリエオロ ブレーキパッド SD 07YA22SD
brembo¥4,598税込¥5,0581個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA22SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント右側):【Triumph】Daytona900/Sprint900(93-93)、Tiger 900(93-98)、Trident(91-98)、Trident750(91-98)、Trophy 1200(91-95)、Trophy(91-95)。 適合車種(リア):【Triumph】Bonneville(05-08)、Daytona 900(94-98)、Speed Triple(94-96)、Sprint 900(94-98)、Tiger 955(04-06)、Tiger SE(09-13)、Tiger(07-13)
セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA22SA
brembo¥5,698税込¥6,2681個32日以内出荷あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA22SA。適合車種(フロント右側):【Triumph】Daytona900/Sprint900(93-93)、Tiger 900(93-98)、Trident(91-98)、Trident750(91-98)、Trophy 1200(91-95)、Trophy(91-95)。 適合車種(リア):【Triumph】Bonneville(05-08)、Daytona 900(94-98)、Speed Triple(94-96)、Sprint 900(94-98)、Tiger 955(04-06)、Tiger SE(09-13)、Tiger(07-13)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA22仕様ロード材質シンタード











![スマートマイルドアシッド SMART[洗剤・除去剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49599454-170815-02.jpg)